DUNLOP(ダンロップ)
ダンロップは、タイヤ事業から産業品事業、スポーツ事業まで多岐にわたる住友ゴム工業のタイヤ・スポーツ事業のブランド。国内外に多数の生産拠点、開発拠点を持ち、世界中に幅広い種類のタイヤを提供。
会社情報
| 会社名 | 住友ゴム工業株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒651-0072 神戸市中央区脇浜町3-6-9 |
|---|
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)当日出荷
ミトン形状で包帯した手を水から守る厚手タイプのポリエチレン手袋。
長さ55cmで肘までカバーし、袖口のゴムバンドでずり落ちも防ぎます。
サイズフリー材質ポリエチレン長さ(cm)55松吉医科器械コード23-6121-00
DUNLOP(ダンロップ)(49件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
メタルタイプ、ビードストッパー。オフロードバイクのタイヤに用いられるビードロックで、タイヤビードを挟み込みボルトを締める事でビードの一部を固定します。
DUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。
<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。
<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。
<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。
最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。
装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。
定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)3日以内出荷から9日以内出荷
オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
DUNLOP(ダンロップ)(19件のレビュー)7日以内出荷から8日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18タイプWTパターンF18適合Front用
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。
<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。
<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。
<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
DUNLOP(ダンロップ)(27件のレビュー)8日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)3日以内出荷
本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。
<パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。
<構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。
<コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。
<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。
<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
DUNLOP(ダンロップ)(6件のレビュー)8日以内出荷
適合RearタイプWTパターンK98標準リム幅(inch)1.85タイヤ幅(inch)3
DUNLOP(ダンロップ)(11件のレビュー)8日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18タイヤサイズ2.50-18 4PR (40L)速度記号/荷重表示40LタイプWTパターンK698適合Rear用標準リム幅(inch)1.6タイヤ幅(inch)2.5
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)3日以内出荷
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)8日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。OE装着専用スタンダードコンパウンドです。
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)3日以内出荷
Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)7日以内出荷から8日以内出荷
適合Front・Rear共用タイプWTパターンK70
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)3日以内出荷
適合RearパターンD308タイヤ幅(mm)130
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)3日以内出荷
東南アジアで盛んなアンダーボーンレース専用タイヤです。 レース専用タイヤにつき、一般公道での走行はできませんのでご注意ください。
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)3日以内出荷
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ
用途ホンダVT1300CX(’12~)用リム径(inch)21タイヤサイズ90/90-21M/C 54HタイプT/LパターンD422仕様ホンダVT1300CX(’12~)用適合Front標準リム幅(inch)2.15主な適合車種VT1300CX 2009-2016年式:フロントに使用タイヤ幅(mm)90偏平率(%)90
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ