カテゴリ
- バイク部品(18)
- タイヤ(15)
- チューブ(2)
- リムバンド(1)
絞り込み
タイプ
- TL(7)
- WT(5)
タイヤ幅(mm)
- 90(2)
- 100(13)
偏平率(%)
- 90(13)
- 100(2)
リム径(inch)
- 19(16)
標準リム幅(inch)
- 2~2.5未満(3)
- 2.5~3未満(6)
パターン
- D401F(1)
- D404F(1)
- D608F(1)
- F24(1)
- GT502F(1)
- GT601(1)
- K300FGP(1)
- K460(1)
- TT100GP(1)
D401F・D404F・D608F・F24・GT502F・GT601・K300FGP・K460・TT100GP
速度記号/荷重表示
- 55P(2)
- 57H(3)
- 57S(2)
- 57V(3)
55P・57H・57S・57V
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)
- IRC(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- PIRELLI(ピレリ)(9)
- SHINKO(シンコータイヤ)(3)
- METZELER(メッツラー)(5)
- MICHELIN(ミシュラン)(6)
- SMC(3)
- TRUSCO(2)
- タイガースポリマー(2)
- エンペックス気象計(2)
- メイキコウ(2)
- Igus(イグス)(2)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](2)
- ハーティング(2)
- トヨタ(2)
- Wera(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「100/90-19」の検索結果

GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
DIRT TRAK K180
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本7日以内出荷本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
TRAIL TYRES K460
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本7日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。パターンK460
TRAIL TYRES D608
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWT
オンロードバイアスタイヤ F24
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。標準リム幅(inch)2.5リム径(inch)19
GP SERIES K300GP
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。タイプTL
MADE IN USA GT502(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。タイプTL
MADE IN USA D401(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。