カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧Sカップリング Y160S オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,298~税込¥8,028~1セット当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,264~税込¥5,790~1本当日出荷から3日以内出荷内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,791~税込¥3,070~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,656~税込¥4,022~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ Y160F AAAP(ピン付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
レベックス SWP210 9(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,174~税込¥3,491~1本3日以内出荷内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
1051 高圧キャップ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1007 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,277~税込¥4,705~1本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
レベックス SWP210 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,711税込¥5,1821本当日出荷内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,968~税込¥3,265~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1042 高圧キャップ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
オス45°エルボ メスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
パイロシールテープ(PYROSIL RAPE)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷特殊シリコンラバー製の自己粘着性のテープです。接着剤は使用されておらず、「Pyrojacket」の終端にシールすることによって有害なオイルや水の外部からの侵入を防止。「Pyrojacket」の修理や、継ぎ目部分等にも使用することができ、特殊な形状の配管時に蒸気の侵入を防ぐためにも使用されます。また、クランプや液体シール材よりも安価で効果的です。用途パイロジャケットの終端のシール用、伸縮チューブやビニールテープ、ラップの代用幅(mm)25長さ(m)11耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
パイロテープ(PYROTAPE)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷種々な熱源からホースやケーブル等を保護する高耐熱・耐火性素材です。ニットのグラスファイバーから製造されており、酸化鉄赤シリコンラバーで分厚くカバーコーティングしてあります。また、どのようなサイズのホースやケーブルでも外面を包みます。当製品は不粘着で、通常30~50%重複してらせん状に巻きつけます。用途既管のホースやケーブル、種々な熱源からホースやケーブル等の保護耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
カプラ YL190F
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
カプラ YS330M
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,988~税込¥3,287~1本3日以内出荷内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP210 6(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,451~税込¥2,696~1本3日以内出荷内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP140 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥3,871~税込¥4,258~1本3日以内出荷内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
中圧ホース L35 19(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,264~税込¥5,790~1本3日以内出荷内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
中圧ホース L35 12(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,053~税込¥3,358~1本3日以内出荷内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,662~税込¥7,328~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,302~税込¥2,532~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,268~税込¥2,495~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
【オーダー】MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥566税込¥6231本翌日出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~80最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムース長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
1040 高圧プラグ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1018 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥779~税込¥857~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオスコネクター メスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥189~税込¥208~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
MID OIL-Eホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入色ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ Y160
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)