「エアー 工具」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)450
全長(mm)187
質量(kg)2.4
高さ(mm)185
寸法口金:1/4PT
差込角(mm)12.7
シャンク長(mm)26
空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350
能力ボルト径(mm)16
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
トルク(N・m)20
全長(mm)165
質量(kg)0.5
寸法口金:1/4PT
差込角(mm)9.5
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
最大トルク(N・m)30
全長(mm)210
質量(kg)0.58
差込角(mm)8・10・12・14
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅29×高さ22
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(L/min)530
全長(mm)180
質量(kg)0.9
高さ(mm)85
口金1/4PT
砥石径(Φmm)100
騒音レベル(dB(A))90
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
全長(mm)178
質量(kg)1.18
高さ(mm)155
口金1/4PT
空気消費量(L/min)580
チャックサイズ10
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品レギュレター
全長(mm)245
質量(kg)0.71
高さ(mm)90
口金1/4PT
空気消費量(L/min)280
騒音値(dB)83
パット寸法(mm)40×86
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)165
質量(kg)0.74
高さ(mm)75
口金1/4PT
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)71×106
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
全長(mm)185
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))84
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)72
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)165
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
口金1/4PT
ねじ径(mm)‐
空気消費量(L/min)140
騒音レベル(dB(A))75
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)30
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)172
質量(kg)0.92
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)165
質量(kg)0.74
高さ(mm)75
口金1/4PT
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)71×106
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
全長(mm)135
質量(kg)0.49
高さ(mm)65
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))80
パッドサイズ(mm)45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
回転調整機能付き。
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400
全長(mm)178
質量(kg)1.18
高さ(mm)145
口金1/4PT
空気消費量(L/min)470
チャックサイズ10
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)400
全長(mm)135
質量(kg)0.53
高さ(mm)68
口金1/4PT
砥石径(Φmm)50
騒音レベル(dB(A))80
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)400
全長(mm)135
質量(kg)0.5
高さ(mm)80
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))90
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])480
全長(mm)220
質量(kg)1.6
高さ(mm)155
口金1/4PT
空気消費量(L/min)470
チャックサイズ13
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。
付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)
トラスコ品番256-0544
全長(mm)235
高さ(mm)73
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.34
排気方式後方
ホース取付口G1/4
パッドサイズ(mm)73×100
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
全長(mm)236
質量(kg)0.64
高さ(mm)42
口金1/4PT
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
空気消費量(L/min)150
騒音レベル(dB(A))78
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900
全長(mm)185
質量(kg)0.98
高さ(mm)95
口金1/4PT
空気消費量(L/min)360
チャックサイズ10
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)80
全長(mm)263
質量(kg)1.16
差込角(mm)12.7
口金1/4PT
空気消費量(L/min)450
ハウジング(mm)幅40×高さ45
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)335
質量(kg)0.95
高さ(mm)37
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))86
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。
用途貫通差込角は17mm.付属品で8・10・12・14mmの通常ラチェットとしての使用もできます
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
最大トルク(N・m)30
全長(mm)210
質量(kg)0.58
差込角(mm)8・10・12・14
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅29×高さ22
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
パット径(Φmm)123
使用圧力(MPa)0.4~0.6
全高(mm)88
空気消費量(L/min)400
オービットダイヤ(mm)5
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)450
全長(mm)200
質量(kg)0.73
高さ(mm)41
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))91
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
最大トルク(N・m)2000
全長(mm)510
質量(kg)10.8
高さ(mm)175
差込角(mm)25.4
シャンク径(Φmm)193
口金1/2PT
空気消費量(L/min)無負荷時1280、負荷時1000
能力ボルト径(mm)38
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)80
全長(mm)263
質量(kg)1.16
差込角(mm)9.5
口金1/4PT
空気消費量(L/min)450
ハウジング(mm)幅40×高さ42
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300
最大トルク(N・m)900
全長(mm)215
質量(kg)3.7
高さ(mm)215
差込角(mm)19
シャンク径(Φmm)29
口金1/4PT
空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400
能力ボルト径(mm)25
1台
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
最大トルク(N・m)2500
全長(mm)560
質量(kg)14.8
高さ(mm)175
差込角(mm)25.4
シャンク径(Φmm)235
口金1/2PT
空気消費量(L/min)無負荷時3200、負荷時1200
能力ボルト径(mm)45
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)20
全長(mm)192
質量(kg)0.63
差込角(mm)9.5
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅31×高さ35
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)20
全長(mm)165
質量(kg)0.5
差込角(mm)9.5
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅31×高さ32
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
用途木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
最大トルク(N・m)50
ねじ締め能力(mm)6
全長(mm)125
質量(kg)0.87
高さ(mm)160
差込角(mm)6.35
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)172
質量(kg)0.74
高さ(mm)75
口金1/4PT
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)215
質量(kg)0.8
高さ(mm)75
口金1/4PT
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)71×106
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
空気消費量(L/min)180
全長(mm)146
質量(kg)0.24
高さ(mm)26
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)3・6
騒音レベル(dB(A))75
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップ
用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)170
全長(mm)130
質量(kg)0.25
高さ(mm)10.5
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)3
騒音レベル(dB(A))76
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(L/min)550
全長(mm)143
質量(kg)0.53
高さ(mm)73
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))86
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000
空気消費量(L/min)380
全長(mm)120
質量(kg)0.3
高さ(mm)32
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))86
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)450
全長(mm)168
質量(kg)0.57
高さ(mm)41
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))91
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)163
質量(kg)0.6
高さ(mm)37
口金1/4PT
騒音値(dB)86
コレット径(Φmm)6
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)180
質量(kg)0.62
高さ(mm)37
口金1/4PT
騒音値(dB)86
コレット径(Φmm)6
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ