ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に
ストローク(mm)0.5(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5
分類基準位置決め、グリッパ数3枚
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力2020(0.5MPa供給時)
関連資料(5.25MB)
クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)
位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)
シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに
ストローク(mm)1(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)
分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚
使用流体ドライエア
流量(L/min)推奨エアブロー:15以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに
ストローク(mm)1(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
使用温度範囲(℃)0~70
許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)
分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚
使用流体ドライエア
流量(L/min)推奨エアブロー:15以上
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力1900(0.5MPa供給時)
関連資料(8.37MB)
クランプ力(N)160(0.5MPa供給時)
シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6
圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に
ストローク(mm)0.5(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5
分類1方向位置決め、グリッパ数2枚
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力2020(0.5MPa供給時)
関連資料(5.25MB)
クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)
シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)90
位置決め精度(mm)±0.01
アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
位置決め精度(mm)±0.1
はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)90
位置決め精度(mm)±0.01
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色)
最大使用サイクル(cycle/min)90
位置決め精度(mm)±0.01
開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)60
位置決め精度(mm)±0.05
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.9MB)
最大使用サイクル(cycle/min)60
位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
開き角度(度)-5~180
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)60
位置決め精度(mm)±0.1
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)
最大使用サイクル(cycle/min)90
位置決め精度(mm)±0.01
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(22.58MB)
WPW-C用ロケートピンです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.9MB)
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)
最大使用サイクル(cycle/min)90
位置決め精度(mm)±0.01
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(22.58MB)
コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)80
位置決め精度(mm)±0.01
WPW-C用プルボルト
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.9MB)
ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。穴を把持しワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能かつ軽量・省スペース・ハイパワー
ストローク(mm)0.5
形状セレーション有
穴径(Φmm)12
使用温度範囲(℃)0~70
ボディサイズ標準
最高使用圧力(MPa)0.5
先端形状トガリ先形状
耐圧(MPa)0.75
機能データム(基準位置決め用)
使用流体ドライエア
リリース起動圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決め精度(mm)0.03
シリンダ容積(cm3)【リリース側】8.9、【ロック側】8.5
1個
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
関連キーワード