「コスメ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SWRA0M0用プッシャー押込みアクセサリです。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に
仕様プッシャー押力:15N
ストローク(mm)プッシャー:2
質量(g)6.3
使用温度範囲(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.67MB)
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)195
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)2
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)11
定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下
電流容量(A)10
コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Kタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)21
定格AC/DC200V 4芯 5A
電流容量(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)95
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)1
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN
取付マスターシリンダ側用
質量(g)74
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数4ポート
使用圧力(MPa)1以下(真空可)
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN
取付ツールアダプタ側用
質量(g)64
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数4ポート
使用圧力(MPa)1以下(真空可)
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN
取付マスターシリンダ側用
質量(g)54
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2
使用圧力(MPa)0.7以下(真空可)
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)115
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)1
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)115
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)1
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)13
定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下
電流容量(A)10
コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Kタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)17
定格AC/DC200V 4芯 5A
電流容量(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)195
定格DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)2
保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Wタイプのケーブル1m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)80
ケーブル長(m)1
出力方式マスターシリンダ側電極により配線方法が異なる
保護等級IP67
ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
点数信号:4点
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)175
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)2
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)19
定格DC24V 15芯 3A
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN
取付ツールアダプタ側用
質量(g)28
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2
使用圧力(MPa)0.7以下(真空可)
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ロボットハンドチェンジャー(model:SWR)に直接取付けて、バルブ誤操作によるツール落下を防止するアクセサリです。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に
仕様●プッシャー押力:5N●最小通路面積:0.8mm2
ストローク(mm)プッシャー:2
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.5
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.67MB)
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号WXタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)140
ケーブル長(m)2
出力方式PNP
保護等級IP67
ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
点数信号:4点
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Wタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)140
ケーブル長(m)2
出力方式NPN
保護等級IP67
ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
点数信号:4点
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)180
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)2
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)100
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)1
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)15
定格DC24V 15芯 3A
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)24.5
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)0~70
精度(mm)位置再現:0.05
外径(mm)Φ73
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(19.05MB)
可搬質量(kg)7~10
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に
仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)0~70
精度(mm)位置再現:0.05
外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(19.05MB)
可搬質量(kg)3~5
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
WPW-C用プルボルト
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.9MB)
定格(コンタクト 1 本あたり)DC 24Vm2A: 1,3,5,7,9 ピン、1A:2,4,6,8,10 ピン
接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下
電流容量(A)7.5
コネクタ【マスターシリンダ側】DF11-10DP-2DS(24) ( ヒロセ電機 )
RoHS指令(10物質対応)対応
電極数10 本(電極 1 個あたり)
アクチュエータの動作確認を行うオートスイッチ(高精度シリンダセンサ)です。
用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に
保護構造IP67
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.11MB)
使用周囲湿度(%RH)20~95
リード線長さ(m)1
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。
チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。
また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器
質量(kg)0.2
ポート数3
接続口径(Rc)1/8
最高使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~70
使用流体ドライエア
面積最小通路:4mm2
最低使用圧力(MPa)0.2
関連資料(1.85MB)
遅延時間(秒)1~10
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。
仕様片側ターミナル付ケーブル
使用温度範囲(℃)0~70
定格電流(A)AC/DC200V:5
芯数4芯
導体断面積(mm2)0.5(AWG20)
ケーブル倉茂電工 VCTF23NXX
ケーブル外径(Φmm)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
ターミナル形状TA35T
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ54(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ54
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別ツールアダプタ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ34
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)60
位置決め精度(mm)±0.05
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.9MB)
最大使用サイクル(cycle/min)60
位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ
リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
用途リフトし位置決め後クランプ
仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時)
ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体ドライエア
リリース起動圧力(MPa)最低:0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時)
関連資料(5.75MB)
適合穴径(Φmm)10±0.2
位置決め精度(mm)0.10
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
開き角度(度)-5~180
関連資料(22.58MB)
最大使用サイクル(cycle/min)60
位置決め精度(mm)±0.1
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに
ストローク(mm)1(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
使用温度範囲(℃)0~70
許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)
分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚
使用流体ドライエア
流量(L/min)推奨エアブロー:15以上
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力1900(0.5MPa供給時)
関連資料(8.37MB)
クランプ力(N)160(0.5MPa供給時)
シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6
圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体ドライエア
関連資料(22.58MB)
材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)
最大使用サイクル(cycle/min)90
位置決め精度(mm)±0.01
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(22.58MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ