80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWRA0M0用プッシャー押込みアクセサリです。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に 仕様プッシャー押力:15N ストローク(mm)プッシャー:2 質量(g)6.3 使用温度範囲(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)195 定格DC24V 16芯 3A ケーブル長(m)2 保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ) 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)11 定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下 電流容量(A)10 コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(24)(ヒロセ電機) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ピン)コネクタピン:すずめっき
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Kタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)21 定格AC/DC200V 4芯 5A 電流容量(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)95 定格DC24V 15芯 3A ケーブル長(m)1 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に 仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN 取付マスターシリンダ側用 質量(g)54 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2 使用圧力(MPa)0.7以下(真空可) 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に 仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN 取付マスターシリンダ側用 質量(g)74 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数4ポート 使用圧力(MPa)1以下(真空可) 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に 仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN 取付ツールアダプタ側用 質量(g)64 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数4ポート 使用圧力(MPa)1以下(真空可) 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)115 定格DC24V 16芯 3A ケーブル長(m)1 保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ) 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)115 定格DC24V 16芯 3A ケーブル長(m)1 保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ) 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)13 定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下 電流容量(A)10 コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(24)(ヒロセ電機) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ピン)コネクタピン:すずめっき
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Kタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)17 定格AC/DC200V 4芯 5A 電流容量(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)195 定格DC24V 16芯 3A ケーブル長(m)2 保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ) 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Wタイプのケーブル1m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)80 ケーブル長(m)1 出力方式マスターシリンダ側電極により配線方法が異なる 保護等級IP67 ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTF RoHS指令(10物質対応)対応 点数信号:4点
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)175 定格DC24V 15芯 3A ケーブル長(m)2 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)19 定格DC24V 15芯 3A 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ロボットハンドチェンジャー(model:SWR)に直接取付けて、バルブ誤操作によるツール落下を防止するアクセサリです。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に 仕様●プッシャー押力:5N●最小通路面積:0.8mm2 ストローク(mm)プッシャー:2 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.5 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に 仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN 取付ツールアダプタ側用 質量(g)28 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2 使用圧力(MPa)0.7以下(真空可) 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号WXタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)140 ケーブル長(m)2 出力方式PNP 保護等級IP67 ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTF RoHS指令(10物質対応)対応 点数信号:4点
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Wタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)140 ケーブル長(m)2 出力方式NPN 保護等級IP67 ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTF RoHS指令(10物質対応)対応 点数信号:4点
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)180 定格DC24V 15芯 3A ケーブル長(m)2 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付マスターシリンダ側用 質量(g)100 定格DC24V 15芯 3A ケーブル長(m)1 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に 取付ツールアダプタ側用 質量(g)15 定格DC24V 15芯 3A 接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下 電流容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。
用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に 保護構造IP67(IEC規格) 表示灯赤色LED(ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.55MB)
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。
仕様片側ターミナル付ケーブル 使用温度範囲(℃)0~70 定格電流(A)AC/DC200V:5 芯数4芯 導体断面積(mm2)0.5(AWG20) ケーブル倉茂電工 VCTF23NXX ケーブル外径(Φmm)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状TA35T
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ54(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ54 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWR0030-T ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ34 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

コスメック平行ハンド
開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)±0.05
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスメック爪チャンジャー付2方チャック
エコ商品
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.9MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスメック昇降ホールクランプ
エコ商品
1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
用途リフトし位置決め後クランプ 仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時) ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体ドライエア リリース起動圧力(MPa)最低:0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時) 関連資料(5.75MB) 適合穴径(Φmm)10±0.2 位置決め精度(mm)0.10
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

コスメック広角支点ハンド
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア 開き角度(度)-5~180 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)±0.1
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに ストローク(mm)1(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 使用温度範囲(℃)0~70 許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量) 分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚 使用流体ドライエア 流量(L/min)推奨エアブロー:15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力1900(0.5MPa供給時) 関連資料(8.37MB) クランプ力(N)160(0.5MPa供給時) シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6 圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスメック2方チャック
エコ商品
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(22.58MB)
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ34(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ47(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

SWR0030-M ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ34 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ54 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWR0070-MA ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【ポートオプション記号A】エアブローポート付
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷