46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボットハンドチェンジャー(model:SWR)に直接取付けて、バルブ誤操作によるツール落下を防止するアクセサリです。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に 仕様●プッシャー押力:5N●最小通路面積:0.8mm2 ストローク(mm)プッシャー:2 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.5 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

コスメックキャッチシリンダ
エコ商品
鋼球(ボールロック)により抜け防止を行う自動シリンダです。
用途パレットやプレートの搬送や仮止め、抜け防止や倒れ防止に 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスメック薄型平行ハンド
コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)80 位置決め精度(mm)±0.01
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器 質量(kg)0.2 ポート数3 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~70 使用流体ドライエア 面積最小通路:4mm2 最低使用圧力(MPa)0.2 関連資料(1.85MB) 遅延時間(秒)1~10
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に 仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN 取付マスターシリンダ側用 質量(g)74 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数4ポート 使用圧力(MPa)1以下(真空可) 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に 仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN 取付ツールアダプタ側用 質量(g)64 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数4ポート 使用圧力(MPa)1以下(真空可) 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

コスメック平行ハンド
開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)±0.05
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスメック広角支点ハンド
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア 開き角度(度)-5~180 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)±0.1
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コスメック小型平行ハンド
コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスメック支点ハンド
アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 位置決め精度(mm)±0.1
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスメックコンプライアンスモジュール
エコ商品
ロボット芯ずれ補正ユニットです。ロックエア未供給時は天板がフローティングでき、天板に負荷が加わっていない場合マグネットにより天板がセンターに移動します。ロックエア供給により天板がセンター位置へ求心しロックします。コスメック製ロボットツールチェンジャーに直接取付け可能です。
用途ロボット搬送の芯ずれを補正 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 精度(mm)位置再現精度(エアロック時センターロック状態):0.1 使用流体ドライエア 偏心量(mm)(X,Y)±2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に 仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN 取付ツールアダプタ側用 質量(g)28 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2 使用圧力(MPa)0.7以下(真空可) 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。SWR0030-M、SWR0030-Tよりエアポート数が多いモデルです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)31 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ38 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SWR0120-T ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ54 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に 仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN 取付マスターシリンダ側用 質量(g)54 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2 使用圧力(MPa)0.7以下(真空可) 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

SWR0070-T ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SWR0030-T ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ34 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスメック3方チャック
エコ商品
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(22.58MB)
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コスメック昇降ホールクランプ
エコ商品
1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
用途リフトし位置決め後クランプ 仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時) ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体ドライエア リリース起動圧力(MPa)最低:0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時) 関連資料(5.75MB) 適合穴径(Φmm)10±0.2 位置決め精度(mm)0.10
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

コスメック2方チャック
エコ商品
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(22.58MB)
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コスメックエアスイングクランプ
エコ商品
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体ドライエア 角度精度(°)90±3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.52MB) 繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SWR0030-M ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ34 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ54 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWR0070-MA ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【ポートオプション記号A】エアブローポート付
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

SWRY0010-M ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。SWR0030-M、SWR0030-Tよりエアポート数が多いモデルです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)31 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ38 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

SWR0070-MF ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ54 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に ストローク(mm)0.5(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 分類1方向位置決め、グリッパ数2枚 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 把持力2020(0.5MPa供給時) 関連資料(5.25MB) クランプ力(N)188(0.5MPa供給時) シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に ストローク(mm)0.5(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 分類基準位置決め、グリッパ数3枚 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 把持力2020(0.5MPa供給時) 関連資料(5.25MB) クランプ力(N)188(0.5MPa供給時) 位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時) シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コスメックピンクランプ
エコ商品
薄板を高精度位置決めしてクランプ 対象ワーク穴径Φ8からラインナップ 対スパッタ対策
用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途に 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1~0.2MPa) 使用流体ドライエア 配管接続口径Rc1/8ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.01MB)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ47(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)31 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ38(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ54(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A) 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J) 外径(mm)Φ34(電極部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

コスメック爪チャンジャー付2方チャック
エコ商品
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.9MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)