超硬4枚刃不等分割不等リードミディアムラフィングエンドミル F649TX 40°/42°
40°/42°ミディアムラフィングエンドミルです。
4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な重切削加工が可能です。
切り込み量を大きくして加工時間の短縮も可能です。
コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで、潤滑性と耐熱性に優れています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。
- 用途
- 溝加工
側面加工
- 材質
- UMG
- 刃数
- 4
- 刃先形状
- C面 45°
- コーティング
- AlTiSiN
- 外径公差(mm)
- 0~-0.02
- ねじれ角(°)
- 40/42
- 刃数Z
- 4
- 内容量
- 1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ



























