曜日別特売

超硬6枚刃スクエアエンドミル E166TX 45° 高硬度用

超硬6枚刃スクエアエンドミル E166TX 45° 高硬度用 - 7Leaders

UMG超硬素材を母材に用いた、
高硬度材加工用ハイパフォーマンス4/6枚刃45°ネジレエンドミルです。
ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、
HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
側面加工
高硬度用
材質
MG
刃数
6
刃先形状
C面
コーティング
AlTiSiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全7種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29051218E166TX-5501365
¥10,620
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
29051227E166TX-6501666
¥10,620
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
29051236E166TX-8602088
¥20,210
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
29051245E166TX-1072221010
¥30,800
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
29051254E166TX-1275261212
¥41,860
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
29051270E166TX-16100381616
¥48,800
取扱い終了
29051279E166TX-20100382020
¥77,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする