カテゴリ
- 家電(10)
絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- DJI(15)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- NAGAOKA(2)
「dji pocket3」の検索結果

PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 UVフィルター
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しないセット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.67
PGYTECH OSMO Pocket 3 / 4用 CPLフィルター
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)17×14.9×3.8質量(g)(本体)1.67
PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 ブラックミスト1/4フィルター
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しないセット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.67
PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。4種類のフィルターを1枚に集約し、素早く切替可能。無段階調整でシャッタースピードを正確にコントロール。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高精細な描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)17×15.8×4質量(g)(本体)1.67
PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 NDフィルターセット(ND8・16・32・64)
PGYTECH¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現セット内容フィルター×4、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.48×4
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロン色ミントグリーン質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (オーロラパープル)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロン色オーロラパープル質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ステラブラック)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロン色ステラブラック質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト
PGYTECH¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ。約30gの超軽量・コンパクト設計で、持ち運びに最適。色温度3段階・明るさ3段階の調整に対応。PCディフューザーにより、屋内外で自然かつ均一なやわらかい光を実現。マグネット内蔵ベースと付属の磁気プレートにより、Pocketや各種デバイスへ簡単に装着可能。ハンズフリーで使用可能。マグネット式コールドシューマウントアダプターベース付属。ミラーレスカメラやコンパクトカメラに対応。ランヤードホール搭載で携行性を向上。充電状態およびバッテリー残量を表示。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を内蔵し、過放電・過電圧・過電流・セル保護・過負荷・短絡・高温・低温保護に対応。安全性と耐久性を向上。Type-C急速充電に対応し、幅広いデバイスで使用可能。その他●BMS(バッテリーマネジメントシステム):過放電保護、過電圧保護、過電流保護、セル保護、過負荷保護、短絡保護、高温保護、低温保護、表面温度制御に対応●バッテリー残量表示:10%以上:消灯、10%以下:赤色点灯(残量警告)●使用シーン:屋内/屋外●充電インジケーター:充電ポート横にバッテリーインジケーターを搭載●充電状態表示:充電中:赤色点滅、充電完了:緑色点灯●連続使用時間(低輝度):約4時間セット内容マグネット式ポケットフィルライト×1、磁気プレート×2、マグネット式コールドシューマウントアダプターベース×1材質PC、シリコン質量(g)(本体)30出力(W)2外形寸法(mm)46×35×20入力5V / 1Aバッテリーリチウム電池充電時間(分)75動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)700ポート充電:USB Type-C
PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース
PGYTECH¥3,298税込¥3,6281個当日出荷PGY社のキャリーケースのアクションカメラ対応モデル。 OSMO POCKET 2、OSMO ACTION 3/4、insta360 X3 はもちろん、スマホやカメラマウント、USBケーブル、更にマイク、専用充電器やミニ三脚など多くの周辺機器を一つのバッグに入れて持ち運び可能です。 撥水加工の汚れにも強いナイロン素材を採用し軽量。内部の仕切りは自由に変形可能です! 使用用途に合わせてカスタマイズして持ち歩こう。 ドローン関連製品も収納できます。対応機種DJI Osmo Action シリーズ / DJI Osmo Mobile シリーズ / DJI Osmo Pocket シリーズ / DJI モーションコントローラー / Insta360 ONE R / Gopro Hero 9 black / GOPROシリーズ