曜日別特売

PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 NDフィルターセット(ND8・16・32・64)

PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 NDフィルターセット(ND8・16・32・64) - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocket 3/4用 NDフィルターセット(ND8・16・32・64) - PGYTECH

互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3
両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上
日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現
マグネット式で簡単に着脱可能
軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない
光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現

セット内容
フィルター×4、クリーニングクロス×1
材質
アルミニウム、光学ガラス
寸法(mm)
16.9×12.9×2.4
質量(g)
(本体)1.48×4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203609P-60A-090
¥5,500
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする