PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 UVフィルター
互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3
両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上
日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現
マグネット式で簡単に着脱可能
軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない
- セット内容
- フィルター×1、クリーニングクロス×1
- 材質
- アルミニウム、光学ガラス
- 寸法(mm)
- 16.9×12.9×2.4
- 質量(g)
- (本体)1.67
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ




























