曜日別特売

PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト

PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト - PGYTECH

互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ
約30gの超軽量・コンパクト設計で、持ち運びに最適。
色温度3段階・明るさ3段階の調整に対応。PCディフューザーにより、屋内外で自然かつ均一なやわらかい光を実現。
マグネット内蔵ベースと付属の磁気プレートにより、Pocketや各種デバイスへ簡単に装着可能。ハンズフリーで使用可能。
マグネット式コールドシューマウントアダプターベース付属。ミラーレスカメラやコンパクトカメラに対応。
ランヤードホール搭載で携行性を向上。
充電状態およびバッテリー残量を表示。
BMS(バッテリーマネジメントシステム)を内蔵し、過放電・過電圧・過電流・セル保護・過負荷・短絡・高温・低温保護に対応。安全性と耐久性を向上。
Type-C急速充電に対応し、幅広いデバイスで使用可能。

その他
●BMS(バッテリーマネジメントシステム):過放電保護、過電圧保護、過電流保護、セル保護、過負荷保護、短絡保護、高温保護、低温保護、表面温度制御に対応●バッテリー残量表示:10%以上:消灯、10%以下:赤色点灯(残量警告)●使用シーン:屋内/屋外●充電インジケーター:充電ポート横にバッテリーインジケーターを搭載●充電状態表示:充電中:赤色点滅、充電完了:緑色点灯●連続使用時間(低輝度):約4時間
セット内容
マグネット式ポケットフィルライト×1、磁気プレート×2、マグネット式コールドシューマウントアダプターベース×1
材質
PC、シリコン
質量(g)
(本体)30
出力(W)
2
外形寸法(mm)
46×35×20
入力
5V / 1A
バッテリー
リチウム電池
充電時間(分)
75
動作温度(℃)
-20~40
バッテリー容量(mAh)
700
ポート
充電:USB Type-C
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203670P-60A-030
¥3,375
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする