PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop)

PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop) - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop) - PGYTECH

互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3
4種類のフィルターを1枚に集約し、素早く切替可能
無段階調整でシャッタースピードを正確にコントロール
両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上
日本製AGC光学ガラスを採用し、高精細な描写を実現
マグネット式で簡単に着脱可能
光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現

セット内容
フィルター×1、クリーニングクロス×1
材質
アルミニウム、光学ガラス
寸法(mm)
17×15.8×4
質量(g)
(本体)1.67
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203591P-60A-080
¥3,250
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする