絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,222件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリアーライン(境界) 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリアーライン(境界) 貼付式

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,798税込5,278
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    土地境界用の測量標識です。
    材質アルミ厚さ(mm)5取付方式貼付式入数(枚)10縦(mm)50横(mm)50
  • かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    かんたん結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    209税込230
    1パック(60本)
    当日出荷
    どこでも、すばやく簡易結束できます。さまざまな結束に使用することが可能です。
    用途植木・コード等多用途の結束に。真っ直ぐなので使い勝手がいいです。園芸や工作に便利です。全長(mm)200番手18線径(mm)1.1
  • ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロボード釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    149税込164
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7頭部径(Φmm)5
  • ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
  • HP 真鍮高ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 真鍮高ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    409税込450
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ・高さが長い六角ナットです。・真鍮ニッケル
    用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質真鍮(ニッケル)
  • ステンレス  皿小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 皿小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合ねじの種類全ネジ
  • めがね用ねじ (フレーム用 ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    めがね用ねじ (フレーム用 )

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    409税込450
    1パック(8本)
    当日出荷
    M1.4mm・ねじピッチ0.3mmの細かいねじ
    用途メガネのフレームに使用付属品M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)材質ステンレスねじピッチ(mm)0.3寸法L(mm)2.5/2.7寸法d(mm)1.4/1.4
  • コンクリートハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリートハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1本
    欠品中
    ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
    トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
  • フェンス金具(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フェンス金具(ステンレス)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    749税込824
    1セットほか
    当日出荷
    取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
    用途外部から目隠しをしたい場合に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)35幅(mm)35厚さ(mm)6.5穴径(Φmm)5.5ねじ径(mm)M5板厚(mm)1
  • ハイセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ハイセット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    739税込813
    1袋(9個)
    当日出荷
    工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
    用途折板屋根に。対辺(mm)14規格88用
  • 超低頭小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    超低頭小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
  • Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク クロメート 両ネジボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途梁と梁のなどの接合に材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Zマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
  • ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビニール亀甲金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    工作など小さい加工に向いたサイズです。 隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.85番手20目A(mm)10
  • ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロスクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,598税込3,958
    1箱(4kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。 長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
    用途木材の留め付けに材質/仕上スチール/ユニクロメッキ質量(kg)4
  • 1×4サポート Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    1×4サポート Z型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
    用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプZ型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)39.4幅W(mm)80長さL1(mm)20.1
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • ステンレス線 10kg巻 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス線 10kg巻

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    サビに強いステンレス製針金です。 多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス コーススレッド フレキ(小箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス コーススレッド フレキ(小箱)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。
    用途木工用造作ビス仕様フレキ頭材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート胴部スクリュー
  • YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    6,398税込7,038
    1パック(30本)
    当日出荷
    安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
    用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    699税込769
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • ステンレス ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ロープ止め J型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:J型 ・胴部:ストレート
    用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート太さ(mm)6
  • 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    補強金物 金折(内皿)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    材質スチール・ユニクロ
  • 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    補強金物 ステンレス一文字

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 補強金物 平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    補強金物 平横

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール・ユニクロ
  • 補強金物 パワープレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    補強金物 パワープレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    材質スチール・ユニクロ板厚(mm)3幅W(mm)32
  • ショート連結波板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ショート連結波板ビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    649税込714
    1セット(24本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    合板(12mm以上)に波板を取り付ける場合、裏からビスが突き出ない。高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山で波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
    用途波板の張り替え(木下地)付属品スポンジ材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM長さ(mm)23ねじ寸法(mm)4.2×23ねじの呼びM4.2
  • 巻式ロープ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    巻式ロープ止め

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    危険認識のしやすいオレンジ色。ロープの取り外しができる巻式タイプ
    用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定仕様遠目からでも視認し易いオレンジ塗装材質鉄 異形丸棒 塗装
  • 床断熱受けステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    床断熱受けステープル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    899税込989
    1箱(50個)
    当日出荷
    床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
    用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。材質SUS304質量(g)4
  • フィニッシュネイル(SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フィニッシュネイル(SPパック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1パック(800本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
    用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
  • J線10mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    J線10mmステープル(箱)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    689税込758
    1箱(5000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS A 5556工業用ステープル認定商品
    用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • カラー傘釘スクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー傘釘スクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1袋(175本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・胴部:抜けにくいスクリュー加工 ・トタン(鋼板)波板に色合わせ
    用途波板の張り替え(木下地)
  • ピッタリサポート ブラック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピッタリサポート ブラック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
    用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質スチール(SPHC)板厚(mm)3
  • SP シングルネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP シングルネイル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(500g)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)3.0
  • SP プリントボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP プリントボード釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(500g)
    当日出荷
    長さ(mm)25入数約1400本太さ(mm)1.5
  • ねじチェッカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ねじチェッカー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    30種類以上のねじの判別が可能です。
    材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
  • ラウンドアイ (ビス穴径4.2mm) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドアイ (ビス穴径4.2mm)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
    用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。トラスコ品番712-3304材質スチール寸法A(mm)33寸法B(mm)13寸法C(mm)14吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4
  • アイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アイプレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.4mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
    用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール
  • オープンラウンドアイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    オープンラウンドアイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
    用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)40寸法B(mm)18寸法C(mm)11吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)5.2
  • ユニクロ リングフック 座付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ リングフック 座付

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    接合部プレート式です。壁面など取り付けるリング金具です。
    トラスコ品番699-8202材質寸法A(mm)71寸法B(mm)45寸法C(mm)51