カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る

ビニール亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から17日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,398税込¥7,0381パック(30本)当日出荷安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
ユニクロ 異形ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷・頭部:丸型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理ユニクロ胴部形状異形太さ(mm)13
クロメート スレートフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1袋(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷スレート屋根・壁に対応したフック型固定金具用途スレート波板に最適(下地:C型鋼・アングル)
傘釘スクリュー 特殊色
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269税込¥2961セット(20本)当日出荷・胴部:抜けにくいスクリュー加工 ・トタン(鋼板)波板に色合わせ用途波板の張り替え(木下地)材質スチール・塗装長さ(mm)41質量(g)47外径(Φmm)(亀座)14番手13ねじの呼びM2.45太さ(mm)2.45
J線4mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1パック(800本)当日出荷から9日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ピッタリサポート ブラック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)板厚(mm)3
スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)45寸法B(mm)15寸法C(mm)13吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4.2
マルチL型補強金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄色白穴径(Φmm)4.6適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(2本)ほか3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559~税込¥615~1パック(60本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥657~税込¥723~1パック(2本)翌々日出荷から3日以内出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。材質スチール長さ(mm)285表面処理電着塗装
ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,576~税込¥1,734~1箱(61本×4パック)ほか3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ブロンズ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ブロンズメッキ
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1セット(3000本×2ケース)ほか翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)
粘着フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359~税込¥395~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着フックです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。耐荷重(kg)1縦(mm)60横(mm)50入数(個)2
LED薄型パネルA
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥14,980~税込¥16,478~1台(1台)翌々日出荷から3日以内出荷厚さ10mmの超薄型のLEDパネルです。スリットから差し込むだけでPOPの入替が可能、縦と横どちらでも使用できます。正面はガラス製なので傷が付きにくいです。POPやポスターの紙の種類を電飾フィルムをされますと光を通しやすく、昼夜を問わず明るく鮮明に内照効果が発揮されます。照度(Lx)約5000
クリアーライン(境界) 埋込式(耳付ボルト付) CL-19 (4枚入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298税込¥3,6281箱(4枚)当日出荷土地境界用の測量標識です。トラスコ品番603-5584材質アルミ厚さ(mm)5取付方式埋込式入数(枚)4規格CL-19 (境界) 埋込式縦(mm)50横(mm)50
クリアーライン(境界) 貼付式
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,798税込¥5,2781箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷土地境界用の測量標識です。材質アルミ厚さ(mm)5取付方式貼付式入数(枚)10縦(mm)50横(mm)50
かんたん結束線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(60本)当日出荷どこでも、すばやく簡易結束できます。さまざまな結束に使用することが可能です。用途植木・コード等多用途の結束に。真っ直ぐなので使い勝手がいいです。園芸や工作に便利です。全長(mm)200番手18線径(mm)1.1
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(40本)ほか当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
コンクリート釘 500g(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥169税込¥1861パック(18本)ほか当日出荷コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール
ビスキャップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1パック(5本)ほか当日出荷座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。用途ビス施工後の装飾材質EVA
カラー洋灯吊
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219税込¥2411パック(3本)ほか当日出荷から9日以内出荷・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
HP 真鍮高ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥409~税込¥450~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷・高さが長い六角ナットです。・真鍮ニッケル用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質真鍮(ニッケル)
HP 椅子鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149税込¥1641パック(20本)当日出荷椅子の革張りなどに使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(塗装)全長(mm)13寸法d(mm)1.24頭部径(Φmm)10
Zマーク 六角ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷から9日以内出荷Zマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
ステンレス亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から25日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 3種類の中では一番錆びにくい特徴をもちます。用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.8番手20
工作用ネット 亜鉛平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から4日以内出荷工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに
ビニール亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から9日以内出荷工作など小さい加工に向いたサイズです。 隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.85番手20目A(mm)10
1×4サポート専用ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1袋(20本)当日出荷専用のタッピングねじでツライチに使用します。用途1×4サポートの取り付けに。タイプ専用ビス呼称(mm)3頭部径(Φmm)7.5