カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る

ステンレス線 10kg巻
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷サビに強いステンレス製針金です。 多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスハンドレイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から3日以内出荷日曜大工でも取り付けれるほど、施工は簡単です。用途日々の生活の中で、ちょっと手すりが欲しいという所に取り付け出来るステンレス製の手すり。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)70パイプ径(Φmm)32丸座径(Φmm)79
ステンレス コーススレッド フレキ(小箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998~税込¥3,298~1箱(300本)ほか当日出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス仕様フレキ頭材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート胴部スクリュー
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
クロメート スレート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥529~税込¥582~1袋(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷スレート屋根・壁に対応した釘用途スレート波板に最適(下地:木材)材質(本体)スチール表面処理クロメート材質(スポンジ)黒フェルト線径(mm)7
ウッドロングビス 専用ビット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥879税込¥9671袋(1本)当日出荷ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工ができます。耐震リフォームやCLT工法をはじめ、大規模化する木造建築物の様々なシーンでご使用下さい。用途中大規模の木造建築物の施工に最適材質スチール長さ(mm)65表面処理クロメートアズワン品番65-1932-97
カラー石膏ボードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1箱(800本)ほか当日出荷から翌々日出荷国土交通大臣認定品!(※25mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプ。環境にやさしいノンクロム塗装。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適材質スチール線径(Φmm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭径(mm)8.2
ステンレス ロープ止め 丸型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥809~税込¥890~1本当日出荷から3日以内出荷・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:丸型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート
ショート連結波板ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥649~税込¥714~1セット(24本)ほか当日出荷から9日以内出荷合板(12mm以上)に波板を取り付ける場合、裏からビスが突き出ない。高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山で波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)用途波板の張り替え(木下地)付属品スポンジ材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM長さ(mm)23ねじ寸法(mm)4.2×23ねじの呼びM4.2
ポリカ連結波板ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1セット(24本)ほか当日出荷高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山で波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)用途波板の張り替え(木下地)付属品スポンジ材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM長さ(mm)35ねじ寸法(mm)4.2×35ねじの呼びM4.2
カラーワイヤー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から翌々日出荷PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。用途屋根などのアンテナを支える為に。材質鉄・塩化ビニール被膜色緑芯径(mm)1.6番手14線径(mm)2
床断熱受けステープル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥899税込¥9891箱(50個)当日出荷床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。材質SUS304質量(g)4
J線4mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1パック(800本)当日出荷から9日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
タイガーシャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。用途荷物の荷役材質本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼ピッチ(mm)2.54
足場用波釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,298税込¥4,7281パック(20枚)当日出荷波釘が完全に木材に埋まるまで打ち込んで下さい。木口からの割れが広がるのを防ぎます。トラスコ品番717-5270材質鉄全長(mm)180寸法H(mm)15寸法t(mm)1.2表面処理生地寸法W(mm)20
Zマーク 太め釘 ZN90
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(49本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0221全長(mm)90.8色レッド呼び径(mm)4.11寸法d(mm)4.11表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)8.74胴部ストレート頭径(mm)8.74
アイプレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.4mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール
マルチプレート補強金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄色白穴径(Φmm)4.6規格プレート寸法W(mm)40板厚(mm)2.3適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
ユニクロ アオリ止め
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1本翌々日出荷から3日以内出荷木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。簡易用の鍵として使用できます。用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。材質鉄
ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から翌々日出荷ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。国内工場で生産しております。用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。材質SUS304長さ(m)50
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(2本)ほか3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
又釘(スチール) バイオマスパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1パック(27本)ほか当日出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559~税込¥615~1パック(40本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
アジャスターボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥496~税込¥546~1本翌々日出荷から3日以内出荷床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。材質鉄/三価クロムクロメートメッキ色三価クロムクロメートメッキ
タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,3961箱(40本×6パック)ほか当日出荷から4日以内出荷・頭形状:皿頭 ・頭色:白塗装用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,059~税込¥1,165~1箱(150本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ユニクロ