カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品
特価

クロメート コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥98~税込¥108~1本ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理:クロメートメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
コンクリート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ステンレス(XM-7) コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(91本)ほか当日出荷から翌々日出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス表面処理パシペート
2×4サポート タッピングビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(28本)ほか当日出荷材質スチール穴径(Φmm)5表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8ねじの呼び4mm
波板用スタミナスポンジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(32個)当日出荷から翌々日出荷耐候性・止水性に優れたEPDMスポンジ用途波板の張り替え(スポンジ)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ステンレス線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス製針金です。用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
L型ロープ止め
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1袋(5本)ほか当日出荷・頭部:L型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
スリムアイプレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥659~税込¥725~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール穴径(mm)5.2
アイプレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1個当日出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.4mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール穴径(mm)5.4
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(20本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥979~税込¥1,077~1箱(60本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
コーススレッド EX
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1袋(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
ダブルフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781袋(2個)当日出荷ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(22本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
チャンネルクランプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391個当日出荷リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
仮止釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731パック(26本)ほか当日出荷接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
フロアー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(24本)ほか当日出荷胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメート色ゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819税込¥9011袋(9個)当日出荷簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)40適合サイズ10mm(3/8)用インチサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4
ワイヤー連結 ステンレス リング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(400本×10巻)当日出荷錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。材質SUS304頭径(mm)4.8径(mm)胴部:2.1
ポリ連結傘釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1袋(9本×30連)ほか当日出荷から3日以内出荷高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ!。塩ビ波板との色合わせに最適!用途波板の張り替え(木下地)長さ(mm)38
ロール連結ビス 鋼製下地兼用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,798~税込¥5,278~1箱(2000本)当日出荷から翌々日出荷環境にやさしいノンクロム塗装。 エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。 パテがのりやすい梨地頭。 高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。材質SWCH22A呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭部径(Φmm)8.2
クロメート スレートフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1袋(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷スレート屋根・壁に対応したフック型固定金具用途スレート波板に最適(下地:C型鋼・アングル)
ポリカ連結波板ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1セット(24本)ほか当日出荷高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山で波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)用途波板の張り替え(木下地)付属品スポンジ材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM長さ(mm)35ねじ寸法(mm)4.2×35ねじの呼びM4.2
J線4mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1パック(800本)当日出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ワンタッチプラフック(100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。用途波板とアングルや母屋材の接合に。
タッピングねじ トラス頭 白頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,3961箱(38本×6パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・頭色:白塗装用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
隙間スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891袋(6枚)ほか当日出荷カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
面木釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥679~税込¥747~1袋(500本)当日出荷細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用材質鉄線径(Φmm)d:1.24番手#18入数(本)500