75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 動画あり
アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。 高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。
用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工 材質超硬合金 刃数6 ねじれ角(°)45 給油方式オイルホールあり 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)25 材質超硬合金 刃数2 コーナR許容差(mm)±0.005 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 シャンク径公差(mm)h4
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)35 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス 溝数3 ねじの種類M 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 許容差h7 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー) 動画あり
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に 材質超硬 表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)30 材質超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 シャンク径公差(mm)h4
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金 刃数4 シャンク精度h4 ねじれ角(°)30 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼 材質超硬合金 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)30 シャンク精度h4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。 材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。 良好な加工面品位を実現。 高硬度加工に最適化したDUROREYコーティングを採用しています。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)45 材種XP6703 材質超硬合金 刃数6 給油方式オイルホールあり 被削材調質鋼(~70HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 全長(mm)50 被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで) シャンク径(Φmm)4 表面処理WXSコーティング 外径許容差(mm)0~-0.015 コーナR許容差(mm)±0.007 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に 材質超硬 表面処理DUROREYコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー) 動画あり
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に 材質超硬 表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬 タイプ2D 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎ 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス タイプスタブ形 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク精度h7 直径許容差h8
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬 タイプ4D 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 公差0~-0.01 表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング) ねじれ角(°)26~32
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)