89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理WXLコート ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,098 税込7,808
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 ねじれ角(°)40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ホモ処理 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
5,308 税込5,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング 給油方式油穴付き ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 公差0~+0.030 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理TiNコーティング 刃径公差h8 ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 公差0~+0.030 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様左ねじ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)