カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- CKD(20)
- EATON(イートン)(14)
- KOITO(小糸製作所)(20)
- LED LENSER(19)
- Panasonic(パナソニック)(488)
- RS PRO(87)
- SKC(環境測定)(48)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- SPARKFUN(24)
- エコデバイス(20)
- トヨタ(14)
- ニッサン(15)
- ホンダ(747)
- ミルウォーキーツール(45)
- 三菱ふそう(124)
- 三菱電機(109)
- 岩崎電気(58)
- 東芝ライテック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)
「EDL」の検索結果
特価
関連キーワード

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥1,978~税込¥2,176~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL
OSG(オーエスジー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から11日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2公差0~-0.03ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,438~税込¥1,582~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL
OSG(オーエスジー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から11日以内出荷粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
ハイススクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷トラスコ品番822-2150刃数2全長(mm)60刃長(mm)20シャンク径(Φmm)【DCON】8表面処理ノンコーティングコーティングノンコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)8刃径(mm)3.4切削径(Φmm)【DC】3.4機能長さ(mm)【LF】60最大切込み(mm)【APMX】20
エンドミル(2枚刃・刃長ロングタイプ) 刃長ロングタイプ
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質コバルト高速度鋼(HSS CO)RoHS指令(10物質対応)対応
”FXエンドミル”(2枚刃・刃長ロングタイプ)
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)。トラスコ品番200-3465材質超硬合金(Carbide)全長(mm)70刃長(mm)24シャンク径(Φmm)【DCON】8表面処理FXコーティングコーティングFXコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)8刃径(mm)7切削径(Φmm)【DC】7RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)【LF】70最大切込み(mm)【APMX】24
銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ロングタイプ
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷銅、アルミ合金用です。切れ味が良くビビリ振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。用途被削材:銅合金、アルミ合金。トラスコ品番690-0844材質超硬合金(Carbide)刃数2全長(mm)50刃長(mm)17シャンク径(Φmm)【DCON】6表面処理ノンコートコーティングノンコートシャンク径(mm)6刃径(mm)4.5切削径(Φmm)【DC】4.5RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)【LF】50最大切込み(mm)【APMX】17
銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ロングタイプ
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷銅、アルミ合金用です。切れ味が良くビビリ振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。用途被削材:銅合金、アルミ合金。トラスコ品番200-5310材質超硬合金(Carbide)全長(mm)80刃長(mm)34シャンク径(Φmm)【DCON】10シャンク径(mm)10刃径(mm)10切削径(Φmm)【DC】10RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)【LF】80最大切込み(mm)【APMX】34
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS
OSG(オーエスジー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)35適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS
OSG(オーエスジー)¥6,478~税込¥7,126~1本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)0~-0.020ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1本翌日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら