OSG(オーエスジー)
ハイススクエアエンドミル
トラスコ品番
822-2150
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
表面処理
ノンコーティング
コーティング
ノンコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
3.4
切削径(Φmm)
【DC】3.4
機能長さ(mm)
【LF】60
最大切込み(mm)
【APMX】20
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05845721
EDL-3.4
¥
6,790
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください