曜日別特売

エンドミル(2枚刃・刃長ロングタイプ) 刃長ロングタイプ

エンドミル(2枚刃・刃長ロングタイプ) 刃長ロングタイプ - OSG(オーエスジー)エンドミル(2枚刃・刃長ロングタイプ) 刃長ロングタイプ - OSG(オーエスジー)エンドミル(2枚刃・刃長ロングタイプ) 刃長ロングタイプ - OSG(オーエスジー)

使い勝手の良いスタンダードタイプのスクエアエンドミルです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
品番
シャンク径(Φmm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844522EDL-38200-7134190105【DCON】3232
¥75,300
¥49,980
¥54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05844610EDL-36200-7118190105【DCON】3232
¥67,300
¥45,980
¥50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05844820EDL-39200-7142195110【DCON】3232
¥91,200
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845967EDL-27200-702916090【DCON】2525
¥35,200
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05846010EDL-31200-706118095【DCON】3232
¥52,300
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05846159EDL-21200-696114075【DCON】2020
¥22,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846886EDL-34200-7096185100【DCON】3232
¥63,400
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05847392EDL-33200-7088185100【DCON】3232
¥65,200
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする