モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ
用途リアタイヤ
モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ
用途フロントタイヤ
タイヤの軽量化により、サスペンションの応答性と操作性を向上。
ケーシングデザインとサイドウォール部の剛性バランスの最適化により、滑りやすいコンディションでコンタクトパッチ(接地面積)を安定させ、優れたグリップ力を発揮。
MICHELIN TRIAL COMPETITIONよりもタイヤ重量の軽量化を追求。新しいケーシングデザインにより、ホッピングやバランスをより効果的にコントロール。
MCP(マキシマイズド・コンタクト・パッチ)を採用。フレキシブルなカーカスにより、トレッド面が障害物に確実に接地。
サイドウォールは剛性を高め、コーナーにおける縦方向の安定性を向上。
用途競技用
パターンTRIAL LIGHT
トライアル用に設計されたグリップ力と軽量化
用途フロントタイヤ
サイズ2.75-21 M/C 45M TT
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
トライアル用に設計されたグリップ力と軽量化、優れたコーナリング性能
用途リアタイヤ
サイズ4.00R18 M/C 64M TL
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
タイヤサイズ90/90-21
リム径(inch)21
適合フロント
タイプTT
速度記号/荷重表示54R
1本
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
ラリーレイドの使用を想定して設計され、タイトなコンディションでのハンドリング性能とタイヤ耐性が向上、さらに優れた高速安定性が発揮される
用途リアタイヤ
サイズ140/80-18 M/C 70R TT
1本
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
タイヤサイズ120/100R18 M/C 68M TL
タイヤ幅(mm)120
リム径(inch)18
偏平率(%)100
1本
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ
用途フロントタイヤに使用
オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ
用途リアタイヤに使用
オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ
用途フロントタイヤに使用使用
サイズ110/80R18 M/C 58V TL/TT
1本
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
市街地走行で優れたパフォーマンスを発揮する、大型ブロックパターンを採用した個性派スクーター向けタイヤ。大型ブロックパターンを採用したユニークなスタイリング。ブロック状のトレッドパターンはオンロード・オフロードの走行を考慮。
用途フロント・リア用
リム径(inch)10
タイプTL
未踏の道へ、更なる冒険を求めて
ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、
MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。
オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、
最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。
ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現
優れた耐久性
革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング
最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
関連キーワード