JOYBOND

JOYBONDのページです。JOYBONDは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ジョイボンド株式会社
所在地〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2?30?1
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラップ粘土 JOYBONDトラップ粘土JOYBOND(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(200g)
当日出荷
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車ガラス面に付着する汚れや油膜鳥の糞、虫、火山灰等の除去に成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他危険物の類別非危険物
コンクェスト JOYBONDコンクェストJOYBOND(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
●マフラー・ラジエターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。●補修後はパテ仕上げ、塗装処理が可能。・磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。●耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。
用途マフラー・ラジエーターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修用 接着・補修できる材質:金属類の製品(鉄・銅・アルミ等)、FRP製品、PPバンパー木製品、ガラス、石、タイル等 補修できない材質:軟質プラスチック、ポリエステルフィルム、ナイロン、テフロン等仕様2成分形セット内容主剤:約180g、硬化剤:約20g、攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚型式110耐熱温度(℃)-30~220容量混合比10:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量181.9g危険物の性状非水溶性
Z-1パテ JOYBONDZ-1パテJOYBOND(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(0.65L)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
収縮性がなく見た目通りに硬化、仕上げパテは1回で終了。 接着力に優れたエポキシ系接着剤を採用、密着性に優れ亜鉛鋼板・アルミにも使用可。 水分を引き込まず、パテ裏面の錆の発生がない。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性