特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
701件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトン黒ゴムハンマー オーエッチ工業

    ライトン黒ゴムハンマー

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1849
  • アイフック オーエッチ工業

    アイフック

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープとの接合
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • 台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) オーエッチ工業

    台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
    用途締結・引張り用種類両端アイ使用荷重(kg)1200破断荷重(t)7.22ロープ径(Φmm)12ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
  • 木ハンマー オーエッチ工業

    木ハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    樫を使った木ハンマー
    用途木製品の組立種類木ハンマー全長(mm)360材質(頭)材質(柄部)主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックホルダー オーエッチ工業

    フックホルダー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    トラックの荷物などを荷締めする時に便利
    用途トラックの荷物を荷締めする時などに金具の補助具になる厚さ(mm)6質量(kg)0.013寸法L(mm)108適合ベルト幅(mm)25、35、50寸法W(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ハンマー オーエッチ工業

    真鍮ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTプラハンマー替頭 オーエッチ工業

    NTプラハンマー替頭

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検ハンマー用落下防止コード オーエッチ工業

    点検ハンマー用落下防止コード

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
    種別その他オプション全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
    用途荷物の結束
  • 曲がりにくい六角L型バール オーエッチ工業

    曲がりにくい六角L型バール

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
    用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)15680
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
    用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
    用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストカッパーバー オーエッチ工業

    アジャストカッパーバー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
    用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛ハンマー オーエッチ工業

    鉛ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
    用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーハンマー オーエッチ工業

    ラバーハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
    種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)112質量(g)420トラスコ品番352-8537
  • 玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業

    玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
    用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(kg)300破断荷重(kN)17.7ワイヤー径(a)(Φmm)6アイ寸法(mm)150
  • 抜けないクサビ オーエッチ工業

    抜けないクサビ

    オーエッチ工業
    279税込307
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    つり針の原理を利用した設計で、どんな木柄もしっかり固定できます。
  • 携帯電話用ファッションテルダー オーエッチ工業

    携帯電話用ファッションテルダー

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
    先端形状ナスカンタイプタイプカールコード式線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)0.3耐荷重(kg)0.3自然長(mm)110最大長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱グローブ オーエッチ工業

    耐熱グローブ

    オーエッチ工業
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維を採用し、燃え広がらず切創にも強いグローブです。
    入数(双)1
  • タナガードキャッチャー オーエッチ工業

    タナガードキャッチャー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ベルトにはめるだけの簡単取り付けタイプです。
    用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。材質ネオジウムマグネット
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
    用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)硬度HRC55~60使用クサビ主な用途機械機器や車輌の点検
  • JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業

    JIS4等級ベルトスリング

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    3等級と比較し最大使用荷重25%UP
    材質強力ポリエステル原糸等級JIS4等級
  • サムライ両口ハンマーショート オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマーショート

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
    用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
  • カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤー(アウト)

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロープ径(Φmm)6破断荷重(kg)1740RoHS指令(10物質対応)対応
  • 杭打ちハンマー オーエッチ工業

    杭打ちハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
    用途防獣フェンスの杭打ちなど全長(mm)590材質(ヘッド)S53C材質(柄部)アルミ使用温度範囲(℃)-20~50硬度HRC【ヘッド】44~50°RoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
    用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
  • 樹脂コーナープロテクター オーエッチ工業

    樹脂コーナープロテクター

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 ベルトの磨耗を防ぐ。 荷締作業が早く確実にできる。 荷物のイタミやキズを防ぐ。
    材質ABS製寸法(mm)80×60×150適合ベルト幅(mm)最大65
  • 4点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    4点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼使用荷重(kg)1800(最大)ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2点リベルトスリング オーエッチ工業

    2点リベルトスリング

    オーエッチ工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
    用途吊具タイプ鍛造セーフティチェーン本数2点
  • カストリハンマー オーエッチ工業

    カストリハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
    用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンポーネントハンマー オーエッチ工業

    コンポーネントハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
    用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
  • オーエッチレバー オーエッチ工業

    オーエッチレバー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
    用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
  • G両口ハンマー オーエッチ工業

    G両口ハンマー

    オーエッチ工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • プロテクター オーエッチ工業

    プロテクター

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    種別ラッシングベルトオプション寸法T(mm)3
  • フックホルダー オーエッチ工業

    フックホルダー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    種別ラッシングベルトオプション寸法T(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパープラハンマー#1 オーエッチ工業

    スーパープラハンマー#1

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)112材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番799-5067RoHS指令(10物質対応)対応