カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,695)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,415)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,680)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: オーエッチ工業のすべての商品
特価

中空バラシバール
オーエッチ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から4日以内出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
カットワイヤーメッキ(アウト)
オーエッチ工業¥499~税込¥549~1個翌日出荷メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。破断荷重(t)0.21ロープ径(Φmm)2破断荷重(kg)210RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤーメッキ(アウト)
オーエッチ工業¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌日出荷メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。破断荷重(t)0.55ロープ径(Φmm)3破断荷重(kg)550RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤーメッキ(アウト)
オーエッチ工業¥859~税込¥945~1個翌日出荷メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。破断荷重(t)0.97ロープ径(Φmm)4破断荷重(kg)970RoHS指令(10物質対応)対応
アルミロックワイヤー(JIS)
オーエッチ工業¥879~税込¥967~1個翌日出荷アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。使用荷重(kg)670ロープ径(Φmm)9アイ部(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
4点吊りワイヤースリング
オーエッチ工業¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷から18日以内出荷フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスソフトハンマー替ヘッド青
オーエッチ工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ4 1854
ライトンステンレスソフトハンマー青ヘッド付
オーエッチ工業¥16,980~税込¥18,678~1丁3日以内出荷から4日以内出荷異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)ポリエチレン主な用途機械の組立・修理2018年トラスコ掲載ページ4 1854
替頭イージーショックレスハンマー
オーエッチ工業¥859~税込¥945~1個当日出荷から3日以内出荷交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト パレットフック
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581台当日出荷カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。用途軽作業、梱包資材として仕様カムバックル式タイプトラスコ品番370-5366材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.55最大使用荷重(t)0.08
ラッシングベルト シボリ縫製
オーエッチ工業¥9,098~税込¥10,008~1台当日出荷から4日以内出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト クロスフック
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ライトン片手ハンマー#2
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷トラスコ品番808-0846全長(mm)340種類片手ハンマー頭径(Φmm)38材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーストロングプラスカイト車輪
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台4日以内出荷から8日以内出荷波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。材質プラスカイト特性耐熱性、耐寒性
スーパーストロングウレタン車輪
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷から8日以内出荷鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。材質ウレタン特性耐油性
ベステックスキャスター
オーエッチ工業¥379税込¥4171台当日出荷金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです材質(車輪)ゴム取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25Rストッパーなし取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)16アズワン品番65-1863-03自重(g)165キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスターLSシリーズ
オーエッチ工業¥3,298~税込¥3,628~1台8日以内出荷金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物車輪幅(mm)46取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし取付穴径P(mm)10.5偏芯E(mm)21取付座厚さt(mm)4.8車軸径d(mm)12.4特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター固定式
オーエッチ工業¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷から8日以内出荷金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター自在式
オーエッチ工業¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷から8日以内出荷金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アピックススリング
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,398~税込¥2,638~1本15日以内出荷ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。用途玉掛け作業ベルト色白端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
アピックススリング
オーエッチ工業¥2,898~税込¥3,188~1本9日以内出荷から15日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
タナガード
オーエッチ工業¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から8日以内出荷簡単な操作で取り付けできる重荷重用タナガード用途タナの荷物の落下防止ベルト幅(mm)50ベルト色紺バックルセンターバックル材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)2引張破断強度(kg)1500
ラッシングベルト(シボリ)
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501本8日以内出荷ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-41使用荷重(N)1470
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。用途ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷ベルト幅25mmでの強力タイプ。用途ジェットスキー・カヌー・フィッシングボードなどの搬送に適しています材質(ベルト)ポリエステル
固定側ベルト
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR100パレットフック用固定取替えベルト適合LBR100W材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
固定側ベルト
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR100クロスフック用固定取替えベルト適合LBR100W材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
固定側ベルト
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR100アイ縫製用固定取替えベルト適合LBR100W材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
固定側ベルト
オーエッチ工業¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR805用クロスフック用固定取替えベルト適合LBR805材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷軽くて丈夫なポリプロピレンベルト用途LBR70K、LBB70、LBB80、フラットフック用巻取り替えベルト適合LBR70K、LBB70、LBB80材質ポリプロピレン破断強度(N)3920
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、フラットリング用巻取り替えベルト適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、オープンフック(大)用巻取り替えベルト適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700