カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: オーエッチ工業のすべての商品

ラッシングベルト(Jフック)
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-36使用荷重(N)1470
ラッシングベルトステンレス製(クロスフック)
オーエッチ工業¥9,498税込¥10,4481本当日出荷ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5757材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.7材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から5日以内出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
板金ハンマー用木柄
オーエッチ工業¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途荒出しハンマー用木柄適合荒出し全長(mm)250種類ハンマー柄寸法A(mm)14寸法B(mm)37使用クサビ小2個RoHS指令(10物質対応)対応
工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)1自然長(mm)430最大長(mm)1700RoHS指令(10物質対応)対応
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷両手でも片手でも振れるミドルタイプ全長(mm)650質量(g)2900種類掛矢(カケヤ)呼称#5×650材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン頭部長(mm)152頭部対辺(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥7,598税込¥8,3581本翌日出荷柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ全長(mm)360質量(g)1800種類掛矢(カケヤ)呼称#4×360材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン頭部長(mm)145頭部対辺(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
曲がりにくい六角強力型つる首バール
オーエッチ工業¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から5日以内出荷全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
八角玄能
オーエッチ工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷側面で横打ちできる玄翁用途釘打ち全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
エボシナラシハンマー縦ナラシ
オーエッチ工業¥5,698税込¥6,2681本翌日出荷板金用に特化したハンマー用途縦ナラシ用板金ハンマー全長(mm)320質量(g)380種類板金用ハンマー頭径(Φmm)35呼称エボシナラシ材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)125主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシボリハンマー
オーエッチ工業¥4,998税込¥5,4981本当日出荷板金用に特化したハンマー用途シボリ用板金ハンマー全長(mm)300質量(g)270種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30呼称ピンシボリ材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)145主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。用途カッパーハンマー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドピン径(Φmm)10寸法A(Φmm)10
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)
オーエッチ工業¥46,980~税込¥51,678~1本5日以内出荷から6日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリエチレン主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥489~税込¥538~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷衝撃に強いPVC製です。用途プラハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーストロングキャスター 固定式
オーエッチ工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状固定式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
グラス片手柄付ハンマー
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌日出荷・建築工事全般でよく使われています。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)柄長さ(mm)900材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途板金作業/機械の組立・修理
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷形状固定車S型式OHUKB型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロームメッキ車輪No.35Uストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車
オーエッチ工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌日出荷形状固定型式OHKB型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルミレバーホイスト500KG
オーエッチ工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。質量(kg)2.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1手引力(kg)21
アルミチェーンホイスト
オーエッチ工業¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷横引き・斜め引き自由自在!。360°ハンドチェーン。小型でシンプルなデザインなので、携帯性に優れ、扱いやすい!仕様手巻力量(kg):26質量(kg)7.1定格荷重(t)1標準揚程(m)3ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
電動ホイスト
オーエッチ工業¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷単管に直接取り付けが可能です。用途荷の積み下ろし等に。質量(kg)9電源(V)100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)操作:3電源コード(m)3標準揚程(m)20巻上速度(m/min)12
カッパーポンチ(セーフティーグリップ付)
オーエッチ工業¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷打撃物に傷を付けにくい。八角形なので転がりにくい。打撃部が大きく叩きやすい。用途機械の修理メンテナンスに材質機械構造用炭素鋼S55C交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF口径Φ25硬度(°)焼入:HRC35~40
プラハンマー替頭
オーエッチ工業¥699税込¥7691個当日出荷プラハンマー用交換ヘッド1個入りパックです。プラハンマー用交換ヘッドです。用途プラハンマー用交換ヘッド。材質塩化ビニール口径(mm)46入数1個
プラハンマー替ヘッド 1個入
オーエッチ工業¥399税込¥4391個当日出荷衝撃に強いPVC製替頭です。木製品の組立てに使用できます。衝撃に強いPVC製です。用途選べるプラハンマー用替頭。材質PVC(塩化ビニール)硬度HDD50頭部径(Φmm)口径32
鉄筋曲ハンドル
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点で、ゆるまないためのカシメ溶接支点です。モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点です。ゆるまないためのカシメ溶接支点です。用途9mmまでの鉄筋を曲げる事が可能。曲げ加工可能サイズ(Φmm)9用
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途資材の束ね締めやパレット荷の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6端末仕様エンドレス
ワイヤー荷締機
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質鋼ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)400
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥949税込¥1,0441個翌々日出荷掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5本体バックル:カムバックル端末仕様掛けフック