特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
701件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッシングベルト(エンドレス) オーエッチ工業

    ラッシングベルト(エンドレス)

    オーエッチ工業
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
    用途小型トラック用荷締機仕様コンパクトハンドルトラスコ品番370-5552質量(kg)1.1材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600使用荷重(N)3920
  • 板金ハンマー用木柄 オーエッチ工業

    板金ハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    899税込989
    1本
    欠品中
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途カラカミナラシハンマー横ナラシ用木柄適合ピンシボリ・カラカミ(横)全長(mm)300種類ハンマー柄寸法A(mm)8寸法B(mm)20使用クサビWD-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鉄ハンマー用木柄 オーエッチ工業

    軟鉄ハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途軟鉄ハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小物工具用ミニツールホルダー オーエッチ工業

    小物工具用ミニツールホルダー

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防
    ブラック線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)0.5自然長(mm)100最大長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具用二重リング オーエッチ工業

    工具用二重リング

    オーエッチ工業
    119税込131
    1個
    当日出荷
    手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる
    用途落下防止用コードと工具結させる使用荷重(kg)1寸法D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲がりにくい六角強力型つる首バール オーエッチ工業

    曲がりにくい六角強力型つる首バール

    オーエッチ工業
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
    用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラカミナラシハンマー横ナラシ オーエッチ工業

    カラカミナラシハンマー横ナラシ

    オーエッチ工業
    4,898税込5,388
    1本
    欠品中
    板金用に特化したハンマー
    用途横ナラシ用板金ハンマー全長(mm)300質量(g)280種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30呼称カラカミナラシ材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)110主な用途板金作業
  • 荒出しハンマー オーエッチ工業

    荒出しハンマー

    オーエッチ工業
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    板金用に特化したハンマー
    用途荒出し用板金ハンマー全長(mm)250質量(kg)1.6種類板金用ハンマー頭径(Φmm)38呼称荒出し材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)190主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業全長(mm)850種類銅ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gウレタンカケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業

    Gウレタンカケヤ(グラスファイバー)

    オーエッチ工業
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
    用途機械などの修理、組立、杭打ち全長(mm)930種類掛矢(カケヤ)使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工レンチハンマー オーエッチ工業

    電工レンチハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
    用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(柄部)超ジュラルミン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途電気・設備工事用ソケットサイズ(mm)17
  • 木柄 テストハンマー用 オーエッチ工業

    木柄 テストハンマー用

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    適合#3/4トラスコ品番395-8965適合機種テストハンマー質量(g)130種類ハンマー柄材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄 ケレンハンマー用 オーエッチ工業

    木柄 ケレンハンマー用

    オーエッチ工業
    769税込846
    1本
    当日出荷
    適合#3/4トラスコ品番402-9666適合機種KH-06全長(mm)290質量(g)100種類ハンマー柄寸法A(mm)10材質(柄部)頭部高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 自在式

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様プレート式形状自在式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 編み込み玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    編み込み玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業
    699税込769
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途荷物の吊具
  • ショートスライドハンマー オーエッチ工業

    ショートスライドハンマー

    オーエッチ工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途小型部品 ピン抜きツール
  • 鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒 オーエッチ工業

    鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    開放状態でピンが脱落しない。内ネジでピンを受け止める。飛び出さない。ピンの先端部分が本体に全て収納され、作業の邪魔にならない。しっかり間口が開くのでスムーズな脱着で作業性向上!。安全性・作業性アップ!
    ブラック
  • アルミレバーホイスト250KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト250KG

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)1.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.25ロードチェーン線径(mm)×掛数3.2×1手引力(kg)16
  • ピン脱落防止シャックル オーエッチ工業

    ピン脱落防止シャックル

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。
    用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
  • グリップテープ 超衝撃吸収 オーエッチ工業

    グリップテープ 超衝撃吸収

    オーエッチ工業
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリウレタン幅(mm)27厚さ(mm)4全長(mm)1050質量(g)15
  • NTプラハンマー替頭 オーエッチ工業

    NTプラハンマー替頭

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
    用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径32
  • 取替えワイヤー オーエッチ工業

    取替えワイヤー

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤー荷締機用交換ワイヤーです。
    用途ワイヤー荷締機用取替えワイヤー。適合ワイヤー荷締機400kg・600kg材質硬鋼線材ワイヤー長さ(m)1.6
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8本体バックル:カムバックル端末仕様エンドレス
  • 落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ポリプロピレンベルト 樹脂バックル ループベルト Mサイズ 間口1800mm オーエッチ工業

    落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ポリプロピレンベルト 樹脂バックル ループベルト Mサイズ 間口1800mm

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
    用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。トラスコ品番146-8095材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂サイズMベルト幅(mm)50間口(mm)棚:(適合)1800破断強度(kg)100バックル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)200
  • タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) オーエッチ工業

    タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル)

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様センターバックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • ミニレバーホイスト オーエッチ工業

    ミニレバーホイスト

    オーエッチ工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
    定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミロックワイヤー(JIS) オーエッチ工業

    アルミロックワイヤー(JIS)

    オーエッチ工業
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
    使用荷重(kg)670ロープ径(Φmm)9アイ部(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスソフトハンマー替ヘッド青 オーエッチ工業

    ステンレスソフトハンマー替ヘッド青

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
    用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ4 1854
  • ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業

    ラッシングベルト クロスフック

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • タイトロン用カッター オーエッチ工業

    タイトロン用カッター

    オーエッチ工業
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ベルトカッターを使用すると安全にカットできます。
    用途ベルトのカットトラスコ品番370-6451材質本体:樹脂、刃:スチール高さ(mm)12質量(g)30奥行(mm)73
  • アンカーハンマー オーエッチ工業

    アンカーハンマー

    オーエッチ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。トラスコ品番423-9598全長(mm)250質量(kg)1.8種類特殊ハンマー呼称1.5材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)105主な用途打ち込み作業頭部対辺(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト巻取側 オーエッチ工業

    ラッシングベルト巻取側

    オーエッチ工業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質ポリエステル
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
    用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,598税込2,858
    1本
    15日以内出荷
    エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン
  • スリーブ(筒式) オーエッチ工業

    スリーブ(筒式)

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    筒式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • 助バン オーエッチ工業

    助バン

    オーエッチ工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    パレットベルトの結束がしやすくなる
    用途パレットベルトの補助具寸法L(mm)165寸法T(mm)4寸法W(mm)80
  • ラッシングベルト(Jフック) オーエッチ工業

    ラッシングベルト(Jフック)

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
    仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-36使用荷重(N)1470