767件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベステックスキャスター オーエッチ工業

    ベステックスキャスター

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    299税込329
    1台
    当日出荷
    スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
    用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • 固定側ベルト オーエッチ工業

    固定側ベルト

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1本
    欠品中
    丈夫なポリエステルベルト
    用途LBR604、LBR704、LBR804、シボリ縫製用固定取替えベルト適合LBR604、LBR704、LBR804材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200
  • スーパースリムホルダー オーエッチ工業

    スーパースリムホルダー

    オーエッチ工業
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
    線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.3自然長(mm)320最大長(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業

    ライトンステンレスハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
    用途食品工場、クリーンルーム用。全長(mm)280種類両口ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンポーネントハンマー(スリム) オーエッチ工業

    コンポーネントハンマー(スリム)

    オーエッチ工業
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
    用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビショックレスハンマー 替ヘッド オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー 替ヘッド

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビショックレスハンマー オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
    用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(柄部)材質(頭)スチール/ナイロン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト(ワンピースタイプ) オーエッチ工業

    ラッシングベルト(ワンピースタイプ)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
    用途荷締作業にブルーバックルラチェットバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業

    ステンレスソフトハンマー

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)ポリエチレン主な用途打ち込み作業
  • ステンレスハンマー オーエッチ工業

    ステンレスハンマー

    オーエッチ工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
    種類両口ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)SUS304主な用途打ち込み作業
  • パートII ソフトハンマーFP(鉄)・AP(アルミ)用 交換木柄 オーエッチ工業

    パートII ソフトハンマーFP(鉄)・AP(アルミ)用 交換木柄

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    適合#4トラスコ品番356-9390全長(mm)375種類ハンマー柄使用クサビ大大(WC-3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ショックレスハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ハンマー柄材質(柄部)
  • グラス柄コンビハンマー オーエッチ工業

    グラス柄コンビハンマー

    オーエッチ工業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    グラス柄コンビハンマー。鉄×ウレタン。ガラス繊維入りで折れにくい。
    材質(柄部)グラスファイバー
  • サムライ両口ハンマー オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
    用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
  • 仮設コンビハンマー オーエッチ工業

    仮設コンビハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
    用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
  • タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
  • サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ

    オーエッチ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    焼入硬度HRC44~50°
  • 蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業

    蛍光荷締ベルト NEON

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
    ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
  • 2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    2点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    2点吊りワイヤースリングです。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
    用途建築、土木作業全般に。全長(mm)850種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
  • Cカン オーエッチ工業

    Cカン

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です寸法C(mm)24
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束引張強度(kg)65引張強度(N)637
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    1,290税込1,419
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • 巻取側ベルト オーエッチ工業

    巻取側ベルト

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    丈夫なポリエステルベルト
    用途LBR300W、LBR300、LBB132、クロスフック用巻取り替えベルト適合LBR300、LBR300W、LBB132材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600
  • 工具用二重リング オーエッチ工業

    工具用二重リング

    オーエッチ工業
    119税込131
    1個
    当日出荷
    手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる
    用途落下防止用コードと工具結させる使用荷重(kg)1寸法D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    翌日出荷
    両手でも片手でも振れるミドルタイプ
    全長(mm)650質量(g)2300種類掛矢(カケヤ)呼称#4×650材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン頭部長(mm)145頭部対辺(mm)70アズワン品番65-1869-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットウハンマー オーエッチ工業

    セットウハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
    用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー呼称0.6材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)86主な用途石工作業頭部対辺(mm)31頭質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業

    Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷から13日以内出荷
    頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
    用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄 石刃ハンマー用 オーエッチ工業

    木柄 石刃ハンマー用

    オーエッチ工業
    669税込736
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種石刃ハンマー種類ハンマー柄材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンポーネントハンマー(ロング) オーエッチ工業

    コンポーネントハンマー(ロング)

    オーエッチ工業
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から12日以内出荷
    ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
    用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトン軟鉄ハンマー オーエッチ工業

    ライトン軟鉄ハンマー

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
    用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ラバーハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番352-8545質量(g)30種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!
    材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
  • ゴムハンマー(白) オーエッチ工業

    ゴムハンマー(白)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
    用途木製品等の組立。レベル出し種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80硬度HDD15材質(柄部)材質(頭)ゴム主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックルベルト オーエッチ工業

    バックルベルト

    オーエッチ工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入です。
    用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。
    用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
  • アルミロックワイヤー(アウト) オーエッチ工業

    アルミロックワイヤー(アウト)

    オーエッチ工業
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。
    使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)6アイ部(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応