特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
768件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
    用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
  • 固定側ベルト オーエッチ工業

    固定側ベルト

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    丈夫なポリエステルベルト
    用途LBR604、LBR704、LBR804、シボリ縫製用固定取替えベルト適合LBR604、LBR704、LBR804材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200
  • ラッシングベルトLBCシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルトLBCシリーズ

    オーエッチ工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    締め付け力が一定の力で締められる。
    用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
  • ラッシングベルトステンレス製(クロスフック) オーエッチ工業

    ラッシングベルトステンレス製(クロスフック)

    オーエッチ工業
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
    用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5757材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.7材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
    用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
    用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
  • 板金ハンマー用木柄 オーエッチ工業

    板金ハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    899税込989
    1本
    欠品中
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途カラカミナラシハンマー横ナラシ用木柄種類ハンマー柄全長(mm)300使用クサビWD-6寸法A(mm)8寸法B(mm)20適合ピンシボリ・カラカミ(横)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小物工具用ミニツールホルダー オーエッチ工業

    小物工具用ミニツールホルダー

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防
    ブラック使用荷重(kg)0.5自然長(mm)100最大長(mm)1000線径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    両手でも片手でも振れるミドルタイプ
    種類掛矢(カケヤ)全長(mm)650材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー呼称#5×650頭部対辺(mm)79頭部長(mm)152質量(g)2900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲がりにくい六角強力型つる首バール オーエッチ工業

    曲がりにくい六角強力型つる首バール

    オーエッチ工業
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
    用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gセットウハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラカミナラシハンマー横ナラシ オーエッチ工業

    カラカミナラシハンマー横ナラシ

    オーエッチ工業
    4,898税込5,388
    1本
    欠品中
    板金用に特化したハンマー
    用途横ナラシ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称カラカミナラシ頭部長(mm)110質量(g)280
  • ピンシボリハンマー オーエッチ工業

    ピンシボリハンマー

    オーエッチ工業
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    板金用に特化したハンマー
    用途シボリ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称ピンシボリ頭部長(mm)145質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
    用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー全長(mm)850材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業

    Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷から13日以内出荷
    頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
    用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gウレタンカケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業

    Gウレタンカケヤ(グラスファイバー)

    オーエッチ工業
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
    用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)全長(mm)930材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    プラハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業
    489税込538
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃に強いPVC製です。
    用途プラハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工レンチハンマー オーエッチ工業

    電工レンチハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
    用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)超ジュラルミン主な用途電気・設備工事用頭部長(mm)105ソケットサイズ(mm)17
  • 木柄 ケレンハンマー用 オーエッチ工業

    木柄 ケレンハンマー用

    オーエッチ工業
    769税込846
    1本
    当日出荷
    種類ハンマー柄全長(mm)290材質(柄部)質量(g)100寸法A(mm)10頭部高さ(mm)24適合#3/4適合機種KH-06トラスコ品番402-9666RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 自在式

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業

    ステンレスソフトハンマー

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
    種類樹脂ハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)SUS304主な用途打ち込み作業
  • カッパーハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    カッパーハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ハンマー柄
  • ショートスライドハンマー オーエッチ工業

    ショートスライドハンマー

    オーエッチ工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途小型部品 ピン抜きツール
  • 鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒 オーエッチ工業

    鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    開放状態でピンが脱落しない。内ネジでピンを受け止める。飛び出さない。ピンの先端部分が本体に全て収納され、作業の邪魔にならない。しっかり間口が開くのでスムーズな脱着で作業性向上!。安全性・作業性アップ!
    ブラック
  • アルミレバーホイスト250KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト250KG

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)1.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.25ロードチェーン線径(mm)×掛数3.2×1手引力(kg)16
  • グリップテープ 超衝撃吸収 オーエッチ工業

    グリップテープ 超衝撃吸収

    オーエッチ工業
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリウレタン幅(mm)27厚さ(mm)4全長(mm)1050質量(g)15
  • NTプラハンマー替頭 オーエッチ工業

    NTプラハンマー替頭

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
    用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径32
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8本体バックル:カムバックル端末仕様エンドレス
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。
    用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)5本体バックル:ワイドハンドルラチェット
  • タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
  • タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) オーエッチ工業

    タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル)

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様センターバックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • ミニレバーホイスト オーエッチ工業

    ミニレバーホイスト

    オーエッチ工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
    定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替頭イージーショックレスハンマー オーエッチ工業

    替頭イージーショックレスハンマー

    オーエッチ工業
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。
    用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーハンマー オーエッチ工業

    アンカーハンマー

    オーエッチ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。種類特殊ハンマー全長(mm)250材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業呼称1.5頭部対辺(mm)47頭部長(mm)105質量(kg)1.8トラスコ品番423-9598RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト巻取側 オーエッチ工業

    ラッシングベルト巻取側

    オーエッチ工業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質ポリエステル
  • オーリング オーエッチ工業

    オーリング

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープなどの連結材質SCr420種類リンク
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,598税込2,858
    1本
    15日以内出荷
    エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン