767件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズ

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷を結束する事により運搬・保管時の転倒防止に効果的です
    用途運搬、保管時の転倒防止
  • 板金ハンマー用木柄 オーエッチ工業

    板金ハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途荒出しハンマー用木柄種類ハンマー柄全長(mm)250使用クサビ小2個寸法A(mm)14寸法B(mm)37適合荒出しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鉄ハンマー用木柄 オーエッチ工業

    軟鉄ハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途軟鉄ハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業

    工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
    使用荷重(kg)1自然長(mm)430最大長(mm)1700線径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 八角玄能 オーエッチ工業

    八角玄能

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    側面で横打ちできる玄翁
    用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
  • 先切玄能 オーエッチ工業

    先切玄能

    オーエッチ工業
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端部はカシメ用で使用できる。
    用途釘打ち種類片口ハンマー主な用途打ち込み作業
  • Gショックレスハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業

    Gショックレスハンマー(グラスファイバー)

    オーエッチ工業
    46,980税込51,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンポーネントハンマー(ロング) オーエッチ工業

    コンポーネントハンマー(ロング)

    オーエッチ工業
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から12日以内出荷
    ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
    用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄 テストハンマー用 オーエッチ工業

    木柄 テストハンマー用

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    種類ハンマー柄材質(柄部)質量(g)130適合#3/4適合機種テストハンマートラスコ品番395-8965RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 固定式

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状固定式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • グラス片手柄付ハンマー オーエッチ工業

    グラス片手柄付ハンマー

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業
  • テストハンマー用 木柄 オーエッチ工業

    テストハンマー用 木柄

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    種類ハンマー柄寸法A(mm)11寸法B(mm)15適合機種テストハンマー
  • OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    ・建築工事全般でよく使われています。
    種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900柄長さ(mm)900材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/機械の組立・修理
  • プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

    プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ウレタン形状固定車S型式OHUKB型固定車金具仕上ユニクロームメッキ車輪No.35Uストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車 オーエッチ工業

    プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム形状固定型式OHKB型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 中荷重用ラッシングベルト オーエッチ工業

    中荷重用ラッシングベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    軽量タイプだけど、耐久性抜群!
    用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
  • 編み込み玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    編み込み玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業
    699税込769
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途荷物の吊具
  • 木柄先切玄能用 オーエッチ工業

    木柄先切玄能用

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • NTプラハンマー オーエッチ工業

    NTプラハンマー

    オーエッチ工業
    959税込1,055
    1個
    翌日出荷
    用途樹脂替ヘッド
  • 玉掛けサポートバー オーエッチ工業

    玉掛けサポートバー

    オーエッチ工業
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    様々な場面で使いやすい新形状フック。吊り荷に触れずに安全操作。なだらかな曲線:スリングの引き寄せ作業の際、少ない傾きで効率的にフックが通せる 幅の広いベルトスリングに使用する際、しっかりフィット。前後フック:押し引き両方に使えるため、一箇所で吊り荷の操作が可能。カラビナ対応穴:カラビナフックに直接取付け可能。V字溝:吊り荷の角にもフィット
    用途安全確保・効率化に長さ(mm)110直径(Φmm)29
  • 電動ホイスト オーエッチ工業

    電動ホイスト

    オーエッチ工業
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    単管に直接取り付けが可能です。
    用途荷の積み下ろし等に。質量(kg)9電源(V)100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)操作:3電源コード(m)3標準揚程(m)20巻上速度(m/min)12
  • カッパーポンチ(セーフティーグリップ付) オーエッチ工業

    カッパーポンチ(セーフティーグリップ付)

    オーエッチ工業
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    打撃物に傷を付けにくい。八角形なので転がりにくい。打撃部が大きく叩きやすい。
    用途機械の修理メンテナンスに材質機械構造用炭素鋼S55C交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF口径Φ25硬度(°)焼入:HRC35~40
  • サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635 オーエッチ工業

    サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635

    オーエッチ工業
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。 木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。 3重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。 打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。 木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
    仕様●サイズ:全長/280mm、頭径×頭長/30×103mm●重量:570g、頭重量/450gアズワン品番68-4108-54
  • 4等級スリング KNB 4Eシリーズ オーエッチ工業

    4等級スリング KNB 4Eシリーズ

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
  • プラハンマー替頭 オーエッチ工業

    プラハンマー替頭

    オーエッチ工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    プラハンマー用交換ヘッド1個入りパックです。プラハンマー用交換ヘッドです。
    用途プラハンマー用交換ヘッド。材質塩化ビニール口径(mm)46入数1個
  • プラハンマー替ヘッド 1個入 オーエッチ工業

    プラハンマー替ヘッド 1個入

    オーエッチ工業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いPVC製替頭です。木製品の組立てに使用できます。衝撃に強いPVC製です。
    用途選べるプラハンマー用替頭。材質PVC(塩化ビニール)硬度HDD50頭部径(Φmm)口径32
  • 4等級スリング KNB 4Eシリーズ オーエッチ工業

    4等級スリング KNB 4Eシリーズ

    オーエッチ工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    。KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
  • ラッシングベルト LBR100シリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト LBR100シリーズ

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
    仕様●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8アズワン品番65-9572-79
  • 鉄筋曲ハンドル オーエッチ工業

    鉄筋曲ハンドル

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点で、ゆるまないためのカシメ溶接支点です。モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点です。ゆるまないためのカシメ溶接支点です。
    用途9mmまでの鉄筋を曲げる事が可能。曲げ加工可能サイズ(Φmm)9用
  • ワイヤー荷締機 オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機

    オーエッチ工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
    用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)400
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様シボリ縫製
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5本体バックル:カムバックル端末仕様掛けフック
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
  • 落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ポリプロピレンベルト 樹脂バックル ループベルト Mサイズ 間口1800mm オーエッチ工業

    落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ポリプロピレンベルト 樹脂バックル ループベルト Mサイズ 間口1800mm

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
    用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。トラスコ品番146-8095材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂サイズMベルト幅(mm)50間口(mm)棚:(適合)1800破断強度(kg)100バックル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)200
  • タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) オーエッチ工業

    タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル)

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様センターバックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業

    タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル)

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様センターバックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)100
  • サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ オーエッチ工業

    サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ

    オーエッチ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    焼入硬度HRC44~50°