カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,971)
- スズキ(67,821)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,762)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,440)
- RS PRO(34,741)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オーエッチ工業
- 11ページ目
11ページ目: オーエッチ工業のすべての商品

G仮枠ハンマー(グラスファイバー)
オーエッチ工業¥2,898~税込¥3,188~1丁3日以内出荷から4日以内出荷グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途仮枠作業
ソフトヘッド(ノックアウトピン専用)
オーエッチ工業¥349~税込¥384~1本3日以内出荷から5日以内出荷中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。種類ハンマー替ヘッド寸法D(mm)7寸法C(mm)18材質(頭)ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー
オーエッチ工業¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から翌々日出荷板の伸びを吸収する回転機構 打撃のブレを吸収する首振機構 打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構 内部の制震ゴムは交換でき経済的用途あらゆる鈑金作業に活躍!タイプ横ナラシ種類板金用ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼S53C主な用途板金作業
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途ウインドサーフィン・スキー板等の搬送に適しています。仕様ラチェットタイプ材質ポリエステル破断強度(N)4900
G片手ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381本当日出荷グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。トラスコ品番352-8405全長(mm)320質量(kg)0.6種類片手ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)103主な用途鉄工作業頭質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷用途高荷重材質ウレタン型式OH35U型材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
平バール
オーエッチ工業¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。トラスコ品番165-9961材質機械構造用炭素鋼 S53C全長(mm)900質量(g)2300寸法a(mm)15呼称900寸法b(mm)25
電工レンチハンマー(スチールパイプ柄)
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷全長(mm)312質量(g)550種類電工ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)27ソケットサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用ラッシングベルト
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷軽量タイプだけど、耐久性抜群!用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
金矢
オーエッチ工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。用途機械のレベル出し、フランジの開作業に。トラスコ品番717-6617材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)180全長(mm)180刃長(mm)85刃幅(mm)15刃先幅寸法(mm)15
ラッシングベルト LBR100Wシリーズ
オーエッチ工業¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷ベルト幅25mmで強力タイプ。握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
中ハンマー 600mm HRC44~50°
オーエッチ工業¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。長さ(mm)【頭】160全長(mm)600質量(kg)2.6口径(Φmm)【頭】36呼称#5焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-41頭質量(kg)2.2
スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ
オーエッチ工業¥5,490~税込¥6,039~1個当日出荷から14日以内出荷両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。使用荷重(t)1.6基本使用荷重(kg)1600
スリムフック
オーエッチ工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から4日以内出荷用途アイフック使用荷重(kg)1500寸法A(mm)104寸法D(Φmm)12寸法E(mm)128寸法G(mm)25寸法C(Φmm)27寸法F(Φmm)23
スーパーストロングキャスター
オーエッチ工業¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から8日以内出荷用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5
電工ダクトレンチハンマー(超ジェラルミン柄)先切
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利用途電気工事用全長(mm)275質量(g)360種類電工ハンマー頭部形状先切材質(柄部)超ジュラルミン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)50ソケットサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質ポリエステルベルト長さ(m)5ベルト厚(mm)2破断強度(N)29400RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレバーホイスト800KG
オーエッチ工業¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。質量(kg)3.4揚程(m)1.5定格荷重(t)0.8ロードチェーン線径(mm)×掛数5.0×1手引力(kg)32
ラッシングベルトVANTIS
オーエッチ工業¥9,098税込¥10,0081個翌日出荷固定ベルト調節機能付きベルトラッシング。ラチェットに開閉機構を追加(特許取得済)。固定ベルト長さを自在に変更可能。荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!仕様【使用荷重(kgf)】750、【破断強度】3000(kgf)寸法(mm)50×2.0(幅×厚)ベルト長さ(m)0.3~1.0(固定側)/5.5(巻取側)材質(ベルト)ポリエステル
金矢
オーエッチ工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。用途機械のレベル出し、フランジの開作業にトラスコ品番707-2776材質機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)275刃長(mm)145刃幅(mm)40刃先幅寸法(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機用トメロン金具
オーエッチ工業¥899税込¥9891個当日出荷金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。用途ベルトの荷締め。適合ベルト機種:TKM-2(S.L)、RAC-3トラスコ品番622-2023材質スチール幅(mm)66高さ(mm)17品名トメロン金具全長(m)110寸法A(mm)66寸法B(mm)110寸法C(mm)17ベルト幅×厚さ(mm)40×2.2
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
NTプラハンマー替ヘッド1個
オーエッチ工業¥599税込¥6591個当日出荷割れ・カケが少ない特殊強化ナイロンヘッドです。ワレ・カケに強い強化ナイロン製ヘッドです。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。用途選べるプラハンマー用替頭。材質塩化ナイロン硬度HDD70頭部径(Φmm)口径32
NTプラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径38
ラバーハンマー替ヘッド1個入
オーエッチ工業¥369税込¥4061個当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムです。家具・スチール棚の組立てに使用します。良質の国産ゴム使用で粘りがあります。用途選べるプラハンマー用替頭。材質ゴム頭部径(Φmm)口径32
仮設コンビハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単にヘッド交換が出来るスクリューレンチ付き替ヘッドです。付属の専用スクリューレンチ付きで簡単にヘッド交換が出来ます。耐久性に優れた特殊ナイロンヘッドです。用途仮設コンビハンマー用交換ヘッド。材質ヘッド:ナイロン、レンチ:スチール。ヘッド径(Φmm)37硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。仕様●幅(mm):50●長さ(m):4●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形アズワン品番65-9575-87
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。仕様●幅(mm):35●長さ(m):5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形アズワン品番65-9575-79
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
オーエッチ工業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。仕様●幅(mm):25●長さ(m):3.5●基本仕様荷重(kg):1000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形アズワン品番65-9575-69