大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。
樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
色ロープ:オレンジ
品番LBU/R(C)
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)30
切断荷重(kg)ロープ:250
材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車
材質鉄
質量(kg)12
使用荷重(t)5
破断荷重(t)25
使用ロープ径(mm)19~22
1組
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。
伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。
水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。
さまざまな太さを取り揃えています。
用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など
仕様3ツ打(3本撚り)
色白
長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)-
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:16
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
風の影響を受けづらい網地仕様。
使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。
【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など
高さ(mm)広げた時:600以上
径(Φmm)625
素材:鉄+亜鉛メッキ
用途ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
防錆プライマー塗装
用途主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
ドブメッキ加工の、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場など、主に野外での使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
(1)日本海事協会(NK)認定品です。
(2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。
(3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属
(4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス
寸法c(mm)16
専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)31
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:15
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
ロストワックス鋳造によるキメ細かな表面仕上りのため、見た目に美しいだけでなく、ロープの寿命も向上させます。シンプルな構造のため、船用に限らず、さまざまな現場でご活用いただけます。
用途廉価ながら堅牢な仕上がりのステンレス製滑車
材質SUS304
使用荷重(kg)600
寸法W(mm)103
A×B(mm)29×50
使用ロープ径(mm)19
【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
用途船の小形ハッチカバーなど
寸法L(mm)120
寸法L1(mm)119
寸法D(mm)36
寸法B(mm)50
寸法l(mm)85
寸法L2(mm)19
寸法T(mm)16
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)40
ボルト径dM20
用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)
寸法L(mm)75
寸法T(mm)12
寸法h1(mm)32
寸法h2(mm)21
寸法h(mm)68
ピン径D(mm)12
素材:座:鋼、プラグ:黄銅。重量:座206g、プラグ148g(合計重量379g)
用途船舶内で、主として水密区画の排水用として使用するドレンプラグです。
1セット
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・プリントではなく、それぞれの色に染めた生地を縫い合わせています。・各上下にスイベル、フック付き(真鍮製)。
用途海上での船舶間での通信に使用される旗です。その組み合わせによる意味などは世界共通となっています。沿海を航行する大型船には備え付けの義務がありますが、その美しいデザインからインテリアとしても使用されます。1セット(全40種)でのご購入がお得です。
電気メッキ加工をした、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場などでの使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
表面が黒皮(ミルスケール)の、ねじタイプのシャックルです。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃
専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)
材質鋳鋼製(SC410)
表面仕上げ防錆プライマー塗装
用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換)
材質鋳鋼製(SC410)
表面仕上げ防錆プライマー塗装
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
適合車種KAWASAKI、Z 900 RS (2018-2021)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、XSR 900 (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、BONNEVILLE T BOBBER (2017-2021)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、BONNEVILLE T 100 (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種DUCATI、SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、XSR 700 (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TABLIER TRICITY 300 (2020-2021)
1個
¥62,980
税込¥69,278
31日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ