カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(166)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(48)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(7)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(61)
- 測定・測量用品(64)
- 作業工具/電動・空圧工具(297)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(22)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(696)
- ねじ・ボルト・釘/素材(33)
- 自動車用品(3)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

腰袋用樹脂ケース(ケースイン)
JEFCOM(ジェフコム)¥799税込¥8791個翌々日出荷鋭利な工具を入れてもOK。腰袋の底部に入れて使用。作業にあわせて中身ごと入れ替え簡単材質硬質ポリエチレン寸法(mm)172×90×45質量(g)80適合ケーブル【腰袋】NDS-860-KKK・NDS-864-KBB・NDS-864-KKK・NDS-859-KBB・NDS-860MF-KKK・NDS-864MF-KKK・ND-860・ND-864・ND-864F
みるサーチミニ スリム
JEFCOM(ジェフコム)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル質量(g)36使用温度範囲(℃)0~35本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)メモリー内蔵:8GB使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p電池寿命充放電 約500回充電時間(分)約80録画時間最長連続30分保管温度(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
ストリップゲージ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ストリップ長さを調整できるストッパー用途ストリップ長さを調整できるストッパー仕様適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K材質ポリカーボネート・鉄サイズ25mm×35mm×20mm質量(g)82
LEDフレキネオン
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998~税込¥7,698~1個(2m)ほか翌々日出荷ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14照射角度(°)160エコロジー商品省エネ
ビッグトート
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷作業時の運搬やレジャー等に。出し入れしやすい開口部(ジッパー付)。呼線やCD管が、まとめて入る!用途肩掛けできる 大容量トートバッグ材質ポリエステル色黒本体寸法(mm)560×270×510本体質量(g)450
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481袋(25個)当日出荷芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ。シールド付規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
HQステップドリル(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
電工カルバケツ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。エステル帆布製底タイプ。鉄芯が入って形状を保持。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)
RG・GL用 アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具材質(金具)スチール(快削鋼)
スムーズツールホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ツールの抜き差しが引っかからない! 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ ペンチ1丁吊 スムーズポケット構造材質ポリエステルキャンバス色オールブラック本体寸法(mm)65×35×225本体質量(g)45
電工ソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる材質スチール・TPE(グリップ)寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)104×31×260本体質量(g)440
シルバーフィッシャー(プラス)1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷フィッシャー1番竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ツールバケット(フタ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷持ちやすく頑強な金属製ハンドル付バケットガバッと開くフタ付材質本体:ポリエステルキャンバス/ハンドル:ステンレス質量(g)1850容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×280耐荷重(N)78.5(8kgf)ポケット外側:ツール用ポケット15個、ファスナー付ポケット1個/内側:ツール用ポケット5個、ゴムベルトホルダー8個
金切バサミ(ミニ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす材質本体:CR-MO、グリップ:TPE質量(g)200全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2
コブラヘッド小(交換用)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コブラヘッドスチール交換用ヘッド付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25
ロングジョインター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に 奥まった所の作業に最適 インパクト対応 簡単に延長できる ビットが落ちないロック方式全長(mm)200質量(g)76
NWSドライバー12
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー寸法(mm)+♯1×80全長(mm)175質量(g)50グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個欠品中強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から3日以内出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
クロスドリル(磁器タイル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)73質量(g)14刃先径(Φmm)6.4有効長(mm)12
クロスドリル(磁器タイル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)67質量(g)11刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)6
腰道具セット(WSAシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット仕様胴ベルト:アルミ製スライドバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付セット内容(各1個)・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952・べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O色ブラックタイプカーブタイプ材質(胴ベルト)ナイロンベルト材質(補助ベルト)ポリエステルベルトサイズ(mm)ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980胴ベルト(mm)幅45×長さ1200補助ベルト(mm)幅100×長さ720
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷72山ギア採用。狭い場所でも細かく動かせる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。軽量・小型タイプ用途一本で4サイズ(8、10、12、13)材質STEEL全長(mm)151.5質量(g)135タイプ軽量・小型タイプ
スマートホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用ペンホルダー(大)。 別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。 太サインペンや小型カッター等の収納に。材質(本体)ポリエステル質量(g)80ベルト幅(mm)(装着可能)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×210材質(クリップ)ステンレス
電工プロツールホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ親子吊+ドライバー2丁吊)。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。 フレキシブルに動いて体にフィット。質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×315
電工プロツールホルダー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ親子吊)。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。 フレキシブルに動いて体にフィット。質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×315
六角軸鉄工ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。 シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)530シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
六角軸コバルトドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。 削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。 最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)440シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
六角軸コバルトドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm
シングルグリップ(スムーズガイド付き)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
スーパールートチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック) 一人で操作でき、省力化 チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい 小型、軽量、持ち運びしやすい オートパワー・オフ機能(無操作約3分) 電池交換お知らせ機能仕様探査条件:死線専用表示7セグLED2桁機能オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅)使用電池単3アルカリ乾電池×2(別売)
スリムプラホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷水に強く、型くずれしにくいEVA樹脂製。 縫い代・縁取りなしですっきりスリム。 工具の先端が突き出しにくい形状。
スチールワイヤー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷スチールパックケース(SP-C)に収納して使用。 スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。 (先端の曲げ加工はありません。必要に応じてお客様での加工をお願いします)幅(mm)4.5厚さ(mm)1.5
LED型ミニライト(ペン型)
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン材質プラスチック(本体)幅(mm)22寸法(mm)22×158×31全長(mm)158色黒・赤高さ(mm)158質量(g)34(電池含まず)タイプペン型奥行(mm)31定格電圧(V)4.5保護等級IP20連続使用時間(時間)2以上使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃使用環境温度(℃)-10~40フックあり光束(Lm)最大150電源供給方式乾電池式マグネットあり装着方式磁石付可動クリップ電球の種類SML LEDエコロジー商品省エネ