絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,350件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式パイロン用ウエイト JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン用ウエイト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    伸縮式パイロンを固定するためのおもり! パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置。
  • 座屈防止材 JEFCOM(ジェフコム)

    座屈防止材

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(4m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。 長さに応じ、自由にカット可能。 埋設配管の保護に最適。
  • モジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1パック(25個)
    当日出荷
    通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。 世界初!ジェフコムオリジナル 。 電話の仮配線に使用。 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
    種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mmプラグタイプ6P2C
  • プラサン JEFCOM(ジェフコム)

    プラサン

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。
    アイボリー適合寸法(mm)400~600最大荷重(kg)15
  • 電工トートバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    電工トートバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    見た目はシンプル!機能は満載!のトートバッグ。 外見は普通のトートバッグでも中身はスゴイ!! 手さげ、肩掛けの2Way。 出し入れしやすい広口開口部。 内側にサック7個・ポケット3個。 丈夫な底部(樹脂板+緩衝スポンジ)電動工具の収納も安心!OK! 軽くて丈夫なキャンバス地。 外側にポケット2個付。
    質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×175×270
  • ALCプラアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALCプラアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個(10本)
    当日出荷
    ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
    全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20
  • BNC型ストレートプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    当日出荷
    7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
    形状ストレート質量(g)29タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ブレーキ付Fリール JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーキ付Fリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
    仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
  • スーパーメッシュ JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーメッシュ

    JEFCOM(ジェフコム)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    細い電線用使い捨て電線グリップ。軽索引入線に最適。電線を剥かずに引っ張れる
  • 電工プロメジャー(オートストップタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロメジャー(オートストップタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!。落下防止ストラップを本体に直付け可能。軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース。クリップ付
    種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
  • 電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
    全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
  • お~らくドライバー(落下防止リング付) JEFCOM(ジェフコム)

    お~らくドライバー(落下防止リング付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる。回転リングは360度クルクル回って絡みにくい。滑りにくい軟質樹脂グリップ
    全長(mm)200質量(g)115種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3040D+CUD-H3040Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3030D+CUD-H3030Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • Fコネクタセッター JEFCOM(ジェフコム)

    Fコネクタセッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    密集したコネクタ脱着に便利!。TV信号受信機器などの配線工事に便利!。グリップにF型プラグ付でF型接栓取付に便利
    用途Fコネクタ用全長(mm)304質量(g)102軸長(mm)約200
  • カメラケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    カメラケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)。Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用。映像・音声配線向け同軸ケーブル
    用途屈曲部分・狭い場所への配線に モーションカメラに全長(mm)195質量(g)22インピーダンス(Ω)75 RG-179/U同軸ケーブル
  • LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(3個)
    当日出荷
    LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)
    寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
  • お徳用パック 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,098税込8,908
    1式(370セット)
    当日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • ズンギリジョイントナット JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリジョイントナット

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
    材質スチール(ユニクロめっき)全長(mm)70対辺(mm)14ねじ径W3/8-M10
  • トグラーアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    トグラーアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1パック(42本)
    当日出荷
    中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
    用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
  • ポケットハイポーチ JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットハイポーチ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。多彩なホルダーがついていて色々入る!
    仕様内側ホルダー7個、ペンホルダー3個、ツールホルダー1個、フック、大型穴2個(テープフッカー等に便利)質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×270
  • 電工プロハイポーチ JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロハイポーチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    グローブ革を使用した人気のブラックタイプで、柔軟性と強度・耐久性を両立!。野球のグローブ用の革で、柔軟性と強度・耐久性を両立。ソフトでありながら、しっかりした質感も実現。太糸二重縫いで耐久性に優れ、幅広マチで工具の出し入れがしやすい。ベルト通し、背面部分は、一枚革を使用し頑丈。人気のブラックタイプ安全帯と組合わせてカラーコーディネートもOK
    質量(g)290タイプ使いやすいスタンダードタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×220
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
    用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
  • ポイントワカール JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントワカール

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
    セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
  • ダブルミクロドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    ダブルミクロドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    いざという時便利な手の平ツール。プラスネジ(+)#00。マイナスネジ(-)1.5mm
    用途精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に全長(mm)68(本体部分)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    握りやすいハンドル E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
    用途E型リングスリーブ用全長(mm)278質量(g)430適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
  • ミニ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
    用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
  • BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    BNCプラグ用のアダプターです。
    用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
  • ハンガーアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ハンガーアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1パック(7本)ほか
    翌々日出荷
    中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)
    仕様50
  • キャンバスパーツポケット JEFCOM(ジェフコム)

    キャンバスパーツポケット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    多彩なポケットが便利に使える多機能パーツポケット ベルトへの着脱自在(マジックテープフッカー)
    仕様ベルトへの着脱自在(マジックテープフッカー)、背面ポケット×1、サイドポケット×2、キーホルダーリング付き材質ポリエステルキャンバス質量(g)90適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×120
  • パーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    パーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステップドリル(スパイラルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップドリル(スパイラルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
  • エレゲイジャー JEFCOM(ジェフコム)

    エレゲイジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電線ゲージ・ドリルゲージ・折尺メジャーが1つでOK
    仕様測定電線ゲージIV用/0.75~325mm2ドリルゲージ/1~10Φmm折尺/500mm
  • スイッチボックスゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる スイッチボックス1個用 3個用 IV線ゲージ付(電線14~100) ケーブル仕上外径を測定 長さゲージ付(0~90mm) 透明アクリル樹脂製
    寸法(mm)173×90×4
  • ズンギリレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8) ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック 簡易ラチェット機構により、早回しができる 壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
    用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)150質量(g)230
  • ニッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ニッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • ライト付フック金具アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    ライト付フック金具アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    旧仕様のブラックフィッシャーに最新のライト付フック金具が装着できる 先端がM5凹ネジのブラックフィッシャーに、ライト付フック金具を取り付ける際に使用します 旧仕様先端 取付可能ライト付金具DBF-PL2,DBF-PL
    仕様竿先端径/Φ8.5 M5凹ネジ竿先端径/Φ12.5 M5凹ネジ
  • ループ先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ループ先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凸ネジの竿に対応 ケーブル索引時に、引っかかりにくいループタイプ ※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。
    サイズ20×90
  • より戻し JEFCOM(ジェフコム)

    より戻し

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい!
    トラスコ品番772-8328全長(mm)69溝幅(mm)11.4外径(Φmm)21引張荷重(kN[kgf])6.9[700]