- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- はくでん
- 2ページ目
2ページ目: はくでんのすべての商品
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)
入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF
周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)
最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)
立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)
入数2本/セット
入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32
出力電圧(V)DC13.8
入力電圧(V)DC24(18-32
容量(A)最大:20
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
材質(絶縁部)ABS
内径(Φmm)バインディングポスト:4
材質(端子)ニッケル銅メッキ
薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
材質亜鉛合金
金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。保護カバーは、端子に接続する際にバナナプラグに収納されるため、通常のバナナソケット・バインディングポストに接続することができます。背部から連結可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [被膜] ABS [導線] 結合銅
直径(Φmm)端子:4
定格12A/600V
断面積(mm2)リード線:0.75
BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
用途計測器の信号変換測定接続等
定格600V/2A
開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6
安全規格CAT II 600V 2A
ケーブル長(cm)100
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ストッパー、バーニヤ目盛(0.02mm)機能が付いた炭素鋼製ノギスです。
材質炭素鋼
測定範囲(mm)0~150
精度(mm)0.06
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能な携帯型振動計です。
測定範囲加速度:0.1-199.9m/s2ピーク値、速度:0.1-199.9m/s 実効値、変位:0.001-1.999mm ピーク値
質量(g)129
電源単4電池×2(別売)
本体寸法(mm)183×67×30
測定精度±10%±2digits
機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ
動作環境0~40℃, 30~90%RH
電池寿命連続使用20時間
測定周波数範囲加速度:10Hz-1KHz(LO)、1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz-1KHz、変位:10Hz-1KHz
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。
サイズPAR56
出力(W)300
使用電圧(V)DC24
消費電流(A)12~14
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
寸法(mm)188×52
使用電池単1×2個
電池寿命40日間(目安)
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。フックは上下方向に動かすことができます。フックは取外し可能です。
材質ネオジム磁石
フック可変
ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック
持ち手寸法(mm)140
鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)
寸法(mm)124×62×32
質量(g)約100
測定範囲(mm)(最小)直径6
電源(V)6F22 9バッテリー(別売)
測定精度3%+2μm
分解能(μm)0.1
測定範囲(μm)0~1300
測定単位μm
動作環境-20~40℃ 20%~90%RH
曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm
最小板厚(mm)【基板】0.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
耐摩耗性と耐久性に優れた、バーニヤ目盛付きの炭素鋼デプスゲージです。
材質炭素鋼
質量(kg)4.5
測定範囲(mm)0-150
目盛(mm)0.02mm
精度(mm)±0.03
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
DC100Vまで測定できる4桁表示のコンパクトデジタル直流電圧計です。
寸法(mm)ディスプレイ:30.5×14.4
長さ(cm)リード:20
本体寸法(mm)41×24×11
接続方式[赤] 動作電源の正極 [黒] 共通の負極 [青] 測定電源の正極
消費電流(mA)≦20
表示更新レート3回/秒
取付穴径(Φmm)2.9
測定電圧(V)DC 0~100
動作電圧(V)DC4~30(推奨5~12)
園芸や農業等の用途で使用し、降水量を手軽に計測できる雨量計です。
材質PS(ポリスチレン)
質量(g)93
高さ(cm)24.5
寸法(Φcm)上部径:8.3、下部径:3.3
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。
仕様最大表示値:4000
質量(g)107
周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M
本体寸法(mm)125×80×19.5
交流電圧(V)400m/4/40/400/600
抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M
直流電圧(V)400m/4/40/400/600
機能その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等
電池単4電池×2(別売)
静電容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品取扱説明書・テストリード
寸法(mm)225×46×29
質量(g)77.5
電源単4電池×2本(別売)
測定周波数範囲(Hz)0~400
機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト
最大表示4000
直流電圧測定0~600V
交流電圧測定0~600V
直流電流測定0~200mA
交流電流測定0~200mA
測定範囲(Ω)0~40M
静電容量(mF)0~4
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です
付属品取扱説明書
測定範囲4×90°
精度±0.2°
分解能0.05°
機能バックライト
電池単4電池×2本(別売)
反復定格0.1°
動作温度(℃)0~40
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
本製品は携帯可能な酸素(O2)検知器です。酸素が検知されると、酸素濃度の測定値が液晶ディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度の警報機能が備わっており、警報の閾値は任意で変更することが可能です。デフォルト値は低濃度が19.5%、高濃度が22.5%です。検出結果が事前に設定された警報設定値を超える場合、音声、光、振動による警報で注意を促します。
その他低濃度警報・高濃度警報の閾値設定が可能
付属品取扱説明書・充電用USBケーブル
測定範囲0~30%VOL
質量(g)147.5(バッテリー含む)
本体寸法(mm)95.9×66.9×52
分解能0.001
機能充電インジケータ・バックライト表示機能 / 無操作の場合、10分後に自動的に電源オフ
電池3.7V 750mAh充電式リチウム電池(付属)
警報方式ブザー音/フラッシュ/振動
検出物体酸素(O2)
動作時間60時間(作業により異なる場合あり)
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)0~40
ポート【充電】micro USB
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体付属のナットを隔壁の内側から締め込み本体を固定してして下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。ソーラー充電式で電池交換不要。
寸法(mm)48×153
電池寿命約2年(目安) 電池交換不可
充電方式ソーラーパネル
汎用性が高い直径4mmのバナナプラグです。プラグ金属部とリード線をはんだ付けする必要があります。
材質本体カバー: プラスチック 端子: 銅・ニッケルメッキ
ネオジム磁石を使用したアイボルト付きのマグネットです。三層銅ニッケルメッキ加工により、表面は滑らかでバリがありません。外装は耐衝撃スチールカバーと防震緩衝ゴムで保護され、衝撃や落下に強い設計。取り外し可能なアイボルト付きで、携帯や持ち運びに便利です。
材質ネオジム磁石
使用温度(℃)≦80
密度(g/cm3)7.5
洗いやすい中空構造。耐腐食性を持ち、錆びにくい。ロック機能およびキーホルダー付き。
材質ABS+ステンレス鋼
色シルバー
質量(g)46
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)2
目盛仕様メートル
目盛種別片面
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス
測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LEL
センサー【原理】電気化学的原理
バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属)
測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須)
動作環境-10~50℃
応答速度<60秒
保管温度(℃)0~40
ポート【充電】Micro USB DC 5V
使用湿度範囲(%RH)15~95
バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。
寸法(mm)130×73×37
質量(g)145
電源9V電池×1(別売)
交流電圧(V)200/500
直流電圧(V)200mV/2000mV/20V/200V/500V
サンプリング2~3回/秒
動作環境0℃~40℃、湿度0-75% R.H
入力インピーダンス≧10MΩ
保管環境-10℃~50℃、湿度0-75% R.H
有効最大表示値1999
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:コイル
測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A
定格電力(W)100A/22000
測定精度1.0等級
動作電圧(V)AC 80~260
動作周波数(Hz)45~65
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:クランプ
測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A
定格電力(W)100A/22000
測定精度1.0等級
動作電圧(V)AC 80~260
動作周波数(Hz)45~65
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
適合端子内径:Φ4mm
取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
材質(本体)ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼
定格電圧(V)12-24
ワイヤー長(mm)150
LED色緑
取付穴径(Φmm)約6
LED平型タイプ
定格電流(mA)3-20
防水性IP67