347件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC-ワニ口ケーブル はくでん

    BNC-ワニ口ケーブル

    はくでん
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
    用途計測器の信号変換測定接続等定格600V/2A開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6安全規格CAT II 600V 2Aケーブル長(cm)100
  • 標準ノギス はくでん

    標準ノギス

    はくでん
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ストッパー、バーニヤ目盛(0.02mm)機能が付いた炭素鋼製ノギスです。
    材質炭素鋼測定範囲(mm)0~150精度(mm)0.06
  • セーフティターミナル 4mm はくでん

    セーフティターミナル 4mm

    はくでん
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
    材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
  • 標識灯 1RY ソーラー充電式 はくでん

    標識灯 1RY ソーラー充電式

    はくでん
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。ソーラー充電式で電池交換不要。
    寸法(mm)48×153電池寿命約2年(目安) 電池交換不可充電方式ソーラーパネル
  • ハンドリーマ はくでん

    ハンドリーマ

    はくでん
    ¥979税込¥1,077
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    銅管やアルミ・ビニールパイプなどの内外バリ取り用ハンドリーマです。小型から大型まで適合サイズが幅広く、配管端部の面取り作業が効率的に行えます。配管工事や空調設備の施工時に携帯しやすく、狭い場所でも扱いやすい形状です。
    用途銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用材質(本体)プラスチック質量(g)40材質(刃)65マンガン鋼適合サイズ(内外)5~40
  • 六角 ナットドライバー はくでん

    六角 ナットドライバー

    はくでん
    ¥679~税込¥747~
    1個
    6日以内出荷
    高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
    全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
  • フックピック はくでん

    フックピック

    はくでん
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    Oリングやオイルシール、スプリングなどの取り外しに適したフックピックです。先端形状が異なる複数本セットのため、狭い箇所や奥まった位置でも作業しやすく、部品を傷つけにくい構造です。自動車整備、機械メンテナンス、分解作業など幅広い用途に使用できます。
    軸径(Φmm)3.5形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)165材質(軸)合金鋼入数1セット
  • バイス はくでん

    バイス

    はくでん
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    6日以内出荷
    工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。
    材質鉄鋼口深(mm)28
  • はんだ吸取器 はくでん

    はんだ吸取器

    はくでん
    ¥779税込¥857
    1個
    6日以内出荷
    はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
    材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用性が高い直径4mmのバナナプラグです。プラグ金属部とリード線をはんだ付けする必要があります。
    材質本体カバー: プラスチック 端子: 銅・ニッケルメッキ
  • BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm はくでん

    BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm

    はくでん
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    BNC端子をバインディングポストに変換するアダプタです。
    端子形状BNCオス端子-バインディングポスト
  • 気泡管 はくでん

    気泡管

    はくでん
    ¥259~税込¥285~
    1個
    5日以内出荷
    水平や傾斜を確認するための部品です。
    材質アクリル
  • 耐衝撃構造 水平器 はくでん

    耐衝撃構造 水平器

    はくでん
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    垂直・水平・45°の気泡管が搭載されています。製品の両端素材はゴムになっており、落下時の破損を防止し、耐衝撃性に優れています。裏面には磁石付いています。
    材質ABS・ゴム寸法(mm)225×19×39質量(g)110
  • 電力メーター クランプ はくでん

    電力メーター クランプ

    はくでん
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
    形状センサー:クランプ測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A定格電力(W)100A/22000測定精度1.0等級動作電圧(V)AC 80~260動作周波数(Hz)45~65
  • バインディングポスト はくでん

    バインディングポスト

    はくでん
    ¥379~税込¥417~
    1個
    5日以内出荷
    直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
    適合端子内径:Φ4mm
  • デジタル直流電圧計 DC100V はくでん

    デジタル直流電圧計 DC100V

    はくでん
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    DC100Vまで測定できる4桁表示のコンパクトデジタル直流電圧計です。
    寸法(mm)ディスプレイ:30.5×14.4長さ(cm)リード:20本体寸法(mm)41×24×11接続方式[赤] 動作電源の正極 [黒] 共通の負極 [青] 測定電源の正極消費電流(mA)≦20表示更新レート3回/秒取付穴径(Φmm)2.9測定電圧(V)DC 0~100動作電圧(V)DC4~30(推奨5~12)
  • 表示灯 平型タイプ はくでん

    表示灯 平型タイプ

    はくでん
    ¥399~税込¥439~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
    材質(本体)ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼定格電圧(V)12-24ワイヤー長(mm)150LED色緑取付穴径(Φmm)約6LED平型タイプ定格電流(mA)3-20防水性IP67
  • アナログ電圧計 はくでん

    アナログ電圧計

    はくでん
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。
    付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
  • ファンクションジェネレータ はくでん

    ファンクションジェネレータ

    はくでん
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズ最大出力周波数:25MHz。出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形。付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。
    付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書仕様振幅レンジ:5mVp-p~20Vp-p質量(g)550本体寸法(mm)180×190×72分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し)出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット)インターフェースUSB
  • ハイトゲージ アナログ はくでん

    ハイトゲージ アナログ

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    垂直方向に測定ができ、小さな物の測定及びケガキ作業に適した商品です
    付属品取扱説明書材質アルミ(本体)、炭素鋼(台座)測定範囲(mm)0~300精度(mm)0.02寸法(cm)台座:11×6.2×3.3高さ(cm)41
  • ドライバーセット はくでん

    ドライバーセット

    はくでん
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    各サイズを揃えたドライバーセットで、整備や組立作業に重宝します。収納ケース付きで工具箱内の整理や持ち運びに便利です。刃先には既に磁力が付いていますが、着磁脱磁用のマグネタイザーも付属しています。
    仕様貫通軸なし種類セット品材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)絶縁ゴム刃先マグネットあり
  • 打診棒 はくでん

    打診棒

    はくでん
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    壁やタイルの浮き・剥離状態を打音で確認する点検用棒です。伸縮式で長さを調整でき、離れた場所の検査も容易に行えます。先端には丸い金属球が付いており、検査面を傷付けにくい構造です。建築物の点検・保守作業に適し、軽量で携帯に便利です。
    用途壁やタイルの浮きや剥離などの状態確認作業タイプ7段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)約19mm
  • スライド式調整フックスパナ はくでん

    スライド式調整フックスパナ

    はくでん
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライド式の調整機構で多様なサイズのナットやフランジに対応するフックスパナです。爪をスライドさせて着脱しやすく、安全にナットを回転できます。備保守や機械組立の現場で、1本で幅広いサイズに対応できる便利な工具です。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 六角レンチセット 折りたたみ式 はくでん

    六角レンチセット 折りたたみ式

    はくでん
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチをコンパクトに収納できるカラビナ付きの折りたたみ式セットです。 。必要なサイズのレンチを素早く取り出せます。 。作業現場や工具箱の整理に便利です。 。携帯性に優れ、持ち運びや保管が容易です。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8材質クロームバナジウム形状ナイフ型全長(mm)105内容1セット(8本組)先端形状六角サイズ規格ミリ
  • コンビネーションレンチセット はくでん

    コンビネーションレンチセット

    はくでん
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。 。複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。 。クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。 。持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。
    用途ナット等の締付けや取り外し材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
  • バイスプライヤー C型 はくでん

    バイスプライヤー C型

    はくでん
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。
    用途奥深い場所のクランプ作業材質55#鋼
  • バイスプライヤー はくでん

    バイスプライヤー

    はくでん
    ¥769~税込¥846~
    1個
    5日以内出荷
    多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。
    用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
  • フレキシブルピックアップツール はくでん

    フレキシブルピックアップツール

    はくでん
    ¥329税込¥362
    1個
    欠品中
    先端の四爪が開閉し、管内や狭所に落ちた異物をつかんで回収できます。アーム部分は曲げられる構造で、曲がった配管や奥まった場所にも挿入しやすい設計です。グリップ部を押すことで先端の爪が開閉し、片手で操作が可能です。排水口、下水管、床排水、洗面台、トイレ周辺などの異物回収作業にも使用できます。
    材質ステンレス鋼、鉄、PVC質量(g)80アーム長さ(cm)40
  • 帯電防止用リストストラップ はくでん

    帯電防止用リストストラップ

    はくでん
    ¥369税込¥406
    1個
    欠品中
    作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。
    材質PVC色ブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)
  • 二酸化炭素濃度計 はくでん

    二酸化炭素濃度計

    はくでん
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    室内の空気環境を1台で確認できる、コンパクトなCO?モニターです。CO?濃度に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示します。3色のインジケータ(緑・黄・赤色)で濃度の度合いをお知らせします。設定値を超えるとアラームでお知らせ。換気の目安管理に役立ちます。(※アラームのON/OFF切替可能)
    付属品充電用USBケーブル仕様【保管湿度範囲】20%~85%寸法(mm)80×70×35質量(g)150電源1600mAh充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60ポート充電:USB Type-C湿度範囲(%)測定相対:20~85
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥399~税込¥439~
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
  • 刻印セット 数字 はくでん

    刻印セット 数字

    はくでん
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    9本組数字刻印セットです。6と9は共用・金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。
    材質合金鋼文字種別数字組数9本組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
  • 刻印セット アルファベット はくでん

    刻印セット アルファベット

    はくでん
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    27本組英字刻印セットです。金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。
    材質合金鋼文字種別英字組数27本組内容A~Z、& (27本組)
  • 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん

    連結可能保護 両端 バナナプラグ

    はくでん
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
    端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
    材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格20A/33VAC,70VDC端子径(mm)4mm
  • 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん

    連結可能保護 両端 バナナプラグ

    はくでん
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    端子直径は2mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
    材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格4A/30VAC, 60VDC端子径(mm)2mm
  • ブレーキディスク ノギス はくでん

    ブレーキディスク ノギス

    はくでん
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    欠品中
    バーニヤ目盛りを使用して0.1mm単位で測定できます。
    寸法(mm)161×55測定範囲(mm)0~60本体質量(g)300測定単位最小0.1mm
  • 自動ポンチ はくでん

    自動ポンチ

    はくでん
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。
    質量(g)66本体寸法(mm)128×12×12適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
  • デジタルマルチメータ はくでん

    デジタルマルチメータ

    はくでん
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。
    仕様最大表示値:4000質量(g)107周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M本体寸法(mm)125×80×19.5交流電圧(V)400m/4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)400m/4/40/400/600機能その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等電池単4電池×2(別売)静電容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
  • シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付 はくでん

    シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付

    はくでん
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
    PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。
    サイズPAR56出力(W)300使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
  • バッテリースイッチ ON-OFF 1系統 はくでん

    バッテリースイッチ ON-OFF 1系統

    はくでん
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
    寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350