カテゴリ
絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- はくでん
- 5ページ目
5ページ目: はくでんのすべての商品

バッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2
はくでん¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。メイン・サブバッテリー切替・メイン・サブバッテリー同時に使用が出来ます。寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
樹脂製 電線貫通材
はくでん¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体付属のナットを隔壁の内側から締め込み本体を固定してして下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。
樹脂製 フランジ型 電線貫通材
はくでん¥999税込¥1,0991個7日以内出荷樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体固定は隔壁に直接トラスビスで固定して下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。
標識灯 615 キセノン 電池付属
はくでん¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)146×41使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)
標識灯 2000B LED 電池付属
はくでん¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)129×48使用電池単3×4個 スイッチ付電池寿命20日間(目安)
標識灯 200-3 LED 電池付属
はくでん¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命40日間(目安)
LED室内灯
はくでん¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ48個 9ワット。中心部 76ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 260 x 26
ケーブル配線トレー 伸縮 クランプ式
はくでん¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷デスク天板にクランプで取り付け、電源タップやケーブルをデスク下にまとめる配線トレーです。伸縮式のトレーで、設置場所に合わせて長さを調整できます。
板金折り曲げ工具
はくでん¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷板金や金属薄板の端部をつかみ、折り曲げ・折り返し加工に使用する板金折り曲げ工具です。頭部形状の異なるタイプと3本セットがあります。
ドリルガイド
はくでん¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷電動ドリルを垂直方向に保持し、穴あけ作業を補助するドリルガイドです。電動ドリルや充電式ドリルを取り付け、木工作業などの垂直穴あけや角度付き穴あけに使用できます。用途木工作業などの垂直・角度付き穴あけ補助材質アルミニウム・鉄質量(g)約1000全高(mm)約300角度(°)調整/0(90), 15(75), 30(60)ベース寸法(mm)約135×140×30(ハンドル部分含まず)クランプ径(Φmm)ドリル/約42適合工具電動ドリル、充電式ドリル
一発止型定規
はくでん¥938~税込¥1,032~1個7日以内出荷木工作業で45°・90°のけがきや位置合わせを補助するアルミ製定規です。角部や端面に当てて線を引く作業に使用でき、色違いと新型仕様から選べます。用途木材の45°・90°けがき・角度確認材質6063アルミニウム合金角度(°)(対応)45、90表面処理陽極酸化
インパクト用ソケット変換アダプター
はくでん¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷異なる差込角のソケットとラチェット・インパクトレンチを接続するための変換アダプターです。1/4~1インチの組合せと8点セットから選択でき、手持ち工具とソケットの差込角変換に使用できます。8点セットの内容は画像をご参照下さい。材質クロムモリブデン鋼入数1セット(8個入り)
インパクト用ソケット変換アダプター
はくでん¥599~税込¥659~1個7日以内出荷異なる差込角のソケットとラチェット・インパクトレンチを接続するための変換アダプターです。1/4~1インチの組合せと8点セットから選択でき、手持ち工具とソケットの差込角変換に使用できます。材質クロムモリブデン鋼入数1個
インサートねじキット
はくでん¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷損傷しためねじにインサートねじを装着して補修するための工具セットです。ドリル、タップ、挿入工具などをまとめ、M5~M16の各ねじサイズから選択できます。セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ材質インサートねじ: ステンレス ドリル、タップ: 高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具: A3鋼
ワイパーアームリムーバー
はくでん¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ワイパーアームやバッテリー端子の取り外しに使用できるリムーバーです。高炭素鋼製で、作業箇所に合わせて簡易・可調・アップグレード可調の3タイプから選べます。材質高炭素鋼(熱処理)質量(g)117
エアーインフレーター ドアロック解除補助
はくでん¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷自動車のドアロック解除作業を補助する、エアウェッジと解除工具のセットです。エアウェッジでドアとボディーの間に工具を差し込む隙間を確保できます。用途に合わせて選べるセット構成です。セット内容120×190mmインフレーター、165×165mmインフレーター、270×135mmインフレーター、ピックアップツール(3分割)、補助ツール全長(mm)(ピックツール)約175
タップ・ダイスセット
はくでん¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷各種ねじ切り加工やねじ山修正ができるタップとダイスのセットです。よく使うサイズを網羅したケース入りで保管や持ち運びが簡単です。材質タップ・ダイス・ハンドル部分/炭素鋼(56-61HRC)、タップ・ダイスハンドルフレーム部分/亜鉛合金質量(g)約700ケース寸法(mm)106×256×21タップハンドルM3~M12タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75適合レンチダイスハンドルM25ダイスサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75
スクレイパー
はくでん¥649~税込¥714~1個5日以内出荷金属刃を備えたスクレーパーで、塗装や接着剤の剥離作業に使用できます。グリップは握りやすい形状で、滑りにくい素材を採用し安全性を高めています。DIYからプロの現場まで幅広く利用され、壁や床面の塗装剥がしに適しています。材質刃先/SK5(炭素工具鋼)、刃固定部/アルミ合金刃幅(mm)103
打撃片口スパナ
はくでん¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷ハンマーの打撃、振動等でボルト・ナットを締緩するための片口スパナです。豊富なサイズラインアップがあり、建設機械や配管工事など幅広い用途に使われます。材質炭素鋼(鍛造)表面処理リン酸塩処理
マルチツール
はくでん¥1,998税込¥2,1981個欠品中様々な用途に対応できるステンレス製マルチツールです。耐腐食性に優れたステンレスボディはアウトドアやDIYでタフに使用でき、緊急時の備えとしても適しています。材質3Cr13ステンレス鋼全長(mm)約250質量(g)約180刃幅(mm)約75ブレード長さ(mm)約107
ショックドライバーセット
はくでん¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ハンマーで叩いて固着したボルトやネジを緩めるショックドライバーのセットです。差込角に対応した各種ビットやアダプターが付属し、多様なネジサイズに対応します。耐衝撃性に優れたボディと握りやすいグリップで安定した作業が可能です。ビット・グリップは保管用ハードケースに収納されています。正回転・逆回転を切り替えることができます。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)グリップ:約165差込角(mm)8付属ビット13個ビットヘックス:4, 5, 6, 8 プラス:PH1, PH2×2, PH3, PH4 マイナス:5, 6, 8, 9
スクレイパー コンパクト
はくでん¥659税込¥7251個5日以内出荷軽量コンパクトな形状で携帯しやすく、作業中の負担が少ない設計です。汚れやシール残りの除去に幅広く対応し、掃除や整備作業の補助具として役立ちます。合金鋼とPOM樹脂材質の刃がそれぞれ付属されているため、用途によって使い分けることができます。寸法(mm)105×50材質(本体)ABS+TPR質量(g)約50刃長(mm)7内容替刃×10(合金鋼5枚※1枚セット済・POM樹脂5枚)・替刃収納ケース刃幅(mm)38材質(刃)合金鋼・POM樹脂
デジタルマルチメーター リストバンド式
はくでん¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷腕に装着して使用できる手首装着式デジタルマルチメーターです。交流/直流電圧、抵抗、導通チェックに対応し、バックライト表示・データホールド・オートパワーオフ機能を搭載しています。Type-C充電式で、持ち運びしやすい設計です。質量(g)約100電源充電式(USB Type-C)本体寸法(mm)メーター:40×60×16.2交流電圧(V)200m~300抵抗(Ω)6k~60M直流電圧(V)200m~300測定機能導通チェック・バックライト・データホールド・オートパワーオフ有効最大表示値5999
ロングノーズプライヤー
はくでん¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。 。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250
ロングノーズプライヤー
はくでん¥889税込¥9781個7日以内出荷細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250先端形状ロングノーズ(ストレート)
ダイヤルゲージ用スタンド
はくでん¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷ベースに大理石を使用し、測定時の振動やたわみに配慮した構造です。基準面として使用しやすく、比較測定や検査作業に適しています。大理石ベースは耐摩耗性が高く、長期使用での精度維持に寄与します。支柱に沿ってクランプ位置を調整でき、測定対象に合わせたセッティングが可能です。Φ8mmクランプ対応。一般的なダイヤルゲージ/デジタルゲージの取付に対応します。?支柱はメッキ処理により、外観と耐食性に配慮しています。部品検査、平面度・段差の比較測定など、精密測定の補助具として使用できます。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。高さ(mm)【支柱】250材質(支柱)鋼(表面処理)クランプ径(Φmm)Φ8線膨張係数4.61×10^-6/℃調整方式ノブ式(手動)圧縮強度(N)245~454/mm2ベース材質大理石
六角レンチセット カラフル
はくでん¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質S2合金鋼形状L型タイプロング内容1セット(9本組)先端形状ボールポイント付
二酸化炭素濃度計
はくでん¥13,980税込¥15,3781個当日出荷壁面に設置できる横長タイプのCO?モニター。空間全体の空気環境を常時確認できます。二酸化炭素濃度(ppm)、温度、湿度をリアルタイムで測定・表示。室内環境管理の目安確認に適しています。二酸化炭素検知にはNDIR(非分散型赤外線)方式を採用。長期使用時も安定した測定が可能です。?離れた位置からでも確認しやすい大きな数字表示。CO?濃度レベルは4段階のカラーインジケーターで直感的に把握できます。?周囲の明るさに応じて表示輝度を調整可能。昼夜を問わず見やすく使用できます。設定したCO?濃度を超えるとアラームでお知らせ。換気管理の補助に役立ちます。(アラーム機能はON/OFF切替可能)付属品充電用USBケーブル(5V)仕様【保管湿度範囲】20%~85%寸法(mm)270×90×35質量(g)320電源充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60湿度範囲(%)測定相対:20~85
クランプ式電圧電流計
はくでん¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。電圧(V)測定:DC0~300、電源:DC5~100口径(Φmm)クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26本体寸法(mm)48×29×23精度電圧測定:±1%、電流測定:±1%取付寸法(mm)45.4×26分解能測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A電流範囲測定:100A
精密電動ドライバー
はくでん¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28
精密ダイヤル式可変抵抗器
はくでん¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。抵抗(mΩ)【内部】30±5
標準抵抗器
はくでん¥85,980~税込¥94,578~1個5日以内出荷精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。質量(kg)5精度0.0001快適温度環境(℃)20直径×高さ(mm)Φ107×125
テーパーリーマ
はくでん¥859~税込¥945~1個6日以内出荷板材や木材の穴を滑らかに広げたり、バリ取りや面取りを行うための円錐形工具です。手工具としても使用可能で、DIY、建築補修、家具加工、配線穴の調整など多目的に活躍します。その他【有効深度】90mm材質炭素鋼(HSS)刃数5全長(mm)130質量(g)84適合サイズ(Φmm)3/13
傾斜角度計 磁気ベース付き
はくでん¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。材質ABS寸法(mm)92.2×13.6×85.3測定範囲0~90°×2質量(g)46.7
マルチメータ テストリード
はくでん¥999税込¥1,0991個5日以内出荷デジタルマルチメータ, クランプメータ, デスクトップマルチメータ等、様々なマルチメータに適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです材質PVC質量(g)70定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】93定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキ
デジタルマルチメータ
はくでん¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。寸法(mm)130×73×37質量(g)145電源9V電池×1(別売)交流電圧(V)200/500直流電圧(V)200mV/2000mV/20V/200V/500Vサンプリング2~3回/秒動作環境0℃~40℃、湿度0-75% R.H入力インピーダンス≧10MΩ保管環境-10℃~50℃、湿度0-75% R.H有効最大表示値1999
携帯型デジタルスコープ
はくでん¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷お子様や学習用に手軽に活用することができるポータブル顕微鏡です。質量(g)99電源単四電池×1(別売)倍率60-120倍本体寸法(mm)46×33×93
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら