4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS011。ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプです。取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSS。タイプ:ナンバー右上マウントタイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ナンバーボルト。オプション:品番:DRS-LSS。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 材質スチール ブラック/カチオン塗装 サイズ原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。 タイプナンバー右上マウントタイプ 型番DRS 関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS 使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定 使用場所ナンバーボルト 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。 ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。 また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
用途ドライブレコーダーのリア側固定 ブラック 仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720) 付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS 材質スチール
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PFL367。販売備考:ナンバープレート表示に係わる新基準においてナンバーブレート角度適合外 2021年10月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある車両は取付不可 ナンバー灯、ウインカー、リフレクターは純正再利用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 15-21。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19。色[カラー]:ブラック(塗装仕上げ)。材質[素材]:スチール。使用上の注意:リフレクターステーの取り外しが可能ですが、リフレクターを取り外して一般公道の走行はできません。ナンバープレートに取り付けるベースプレートやフレーム等はステー破損の恐れがある為、使用しないでください。
適合YZF-R3/R25(15-21)MT-03/25(16-18) 材質スチール ブラック(塗装仕上げ)
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

バイクネットやツーリングバッグなどの固定に便利なフックが増設できます。大型のフックやバンドを通して固定できる荷掛けフック形状になっています。ナンバープレートを取り外してから、車体側のベースの中間に挟むだけの簡単装着です。フック部分のスペースさえ確保できれば50ccクラスからリッターバイクでも車種を問わずご利用頂けます。商品は表裏、左右をお好みの向きに変えてお使い頂くことが可能です。本体は強度を保ちながら肉抜きを施し、軽量かつ薄型の設計です。カラーリングはマットブラックの為、取り付け後の違和感もなくスタイリッシュに引き締めます。※商品にはボルト、ワッシャーは含まれていません。
用途ナンバープレート共締め荷掛けフック 材質アルミ 寸法(mm)275×46.7 艶消し黒(アルマイト) 質量(g)約55 タイプステルスフック ステータイプ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷