「照明器具」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)940 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト 材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA 質量(g)16(30mm時) 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)DC5 設置場所屋内用
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)100 シリンダー径(Φmm)28 アングル(°)(グレアカットアングル)35 皮相電力(VA)11(調光時16) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TOKISTAR標準ソケット
RoHS
マイクロスポットライト専用ソケットです
付属品ワッシャー、ナット 材質アルミ・ステンレス コード長さ(mm)2000 取付穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めください セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 設置場所屋内用 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

質量(g)200 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 周波数1kHz 容量(A)最大負荷:10 RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置屋内用
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

100V仕様で屋外でも使えるフットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)40 消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1 定格電圧(V)AC100 色温度(K)2700 リード線0.75sq 0.2m付 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 調光の可否非調光
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 コードクリア 設置場所屋内用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

質量(g)115 定格出力700mA 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz 8.2VA
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

マイクロトラックライト専用トラックレールです
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トキラックスEVOシリーズ専用部材です
用途ちらつきを完全に抑え、消灯ぎりぎりまでの調光が可能 質量(g)350 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC24V
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

強力両面テープ WM-1020
用途インダイレクトミニ専用取付部材です RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,098 税込8,908
6日以内出荷

什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)85(標準タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)Φ35 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 消費電力(W)4 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体、発光部、ベース:PC 消費電力(W)0.2/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋内 リード線0.75mm2×2 0.5m付 質量(g/m)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

MC用電源側エンドキャップ MC-EDL
用途ミニチャンネル専用部材です RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269 税込296
6日以内出荷

TOKISTARトリリューム
RoHS
屋外でも使えるスリムでフレキシブルなフルカラー照明
材質本体:PA、軟質PVC、発光部:PA 消費電力(W)最大0.32/灯 定格電圧(V)DC8 製品質量(g)140/m 設置場所屋外・屋内兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC 消費電力(W)1.5/ユニット 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25(mm2)×2 0.5m付 質量(g/m)200 光束(Lm)115 配光角度(°)42 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1セット(1m×1本)ほか
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC 消費電力(W)1.5/ユニット 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25(mm2)×2 0.5m付 質量(g/m)200 配光角度(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1セット(1m×1本)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
用途※定尺品。※モールカッター等でカット可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷

白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具
付属品取付ネジ、予備エンドキャップ 消費電力(W)0.72/灯 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ちらつきを完全に抑え、消灯ぎりぎりまでの調光が可能。調光幅が大きく、暗さの中のあかりを求める場所に最適です
設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体、発光部、ベース:PC 消費電力(W)0.2/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋内 リード線0.75mm2×2 0.5m付 質量(g/m)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トキラックスEVOシリーズ専用取付部材です
用途曲線施工用取付部材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

マウントベースを使用することでより簡単に直線施工が可能です
用途※定尺品。※モールカッター等でカット可 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

曲線箇所への施工は取り付けブラケットをご使用ください
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(g)680 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100 皮相電力(VA)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

トキラックスEVOシリーズ専用取付部材です
用途直線施工用取付部材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2m×1本)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ) 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

RGBバー専用直流電源です
質量(g)1450 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200/240V、50/60Hz 136/141/145VA
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1セット
899 税込989
6日以内出荷

トリリューム・RGBバー専用部材です
設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

質量(g)1450 定格出力DC8V 10A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

TOKISTARPWMコンバータ
RoHS
PWMコンバータを使用することでLC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます
質量(g)315 出力方式PWM RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流最大10A 定格入力DC8~24V
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷