5,737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気/真空 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0~50 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,798 税込14,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R 材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R)) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.1
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コガネイマフラ
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5 ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン 取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式直動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 インジケータLEDインジケータなし
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様低圧用 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様チェック機構内蔵 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ルブリケータ油排出口ドレンコック付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)0.01 捕集効率(%)99.9999 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 配管接続口径M5×0.8
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動 質量(g)310 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間ON時20ms/OFF時25ms 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5 使用流体空気 配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 給油不要 リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 仕様【接点保護対策】要 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。 耐候性、特にオゾンに対して優れています。 対油性に優れています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時) 使用流体空気 使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,098 税込13,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 配管接続口径Rc1/4
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)