「アイスクリームメーカー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
食材を入れてスイッチを入れるだけ。
約15分で自家製アイスクリームのできあがり!
手間がかかるアイス作りもこれ1台で簡単に!
付属のユーザーズガイドはカンタンレシピ付き。
はじめての人でも手軽に本格的なアイスクリームが作れます。
ふたの食材投入口から食材を追加できるので、アレンジもできちゃう♪
自分だけのこだわりの味が楽しめます。
かわいいフォルムは、アイスパーティーにも映えることまちがいなし!
食材が触れる部分は丸洗いできるので衛生的。
付属品ユーザーズガイド(レシピ、保証書含む)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム
色ペールアクア
容量(mL)【調理】約200
電源(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35
定格消費電力(W)7
電源コード(m)約1
寸法(Φ×mm)約直径146×H173、保冷ポット:約直径146×H108
定格時間(分)30
1台(1台)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
容器を冷やし材料を入れ、スイッチON約20分でアイスクリームが出来ます。
冷凍庫でも邪魔にならないコンパクトサイズ。約3人分の食べきり量が作れます。(オリジナルレシピ付)
材質冷却ポット内側:アルミ、外側:ポリプロピレン
質量(kg)約1.1
色白
容量(mL)使用最大容量:300
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)7
寸法(Φ×mm)本体:直径約16×H約16.5cm
コード約1m
定格時間(分)30
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スノーアイスは、台湾生まれの新食感スイーツです。
味付きの氷をひらひらろフレア状に削ることで、その名の通り「雪のようなふわふわ食感」のアイスが作れます。
アイスクリームでもなく、かき氷でもない、不思議な食感が人気となり台湾だけではなく日本でも親しまれる定番スイーツです。
簡単ワンタッチ操作!独自の技術で、お掃除の手間も最小限に抑えられます。
質量(kg)8.6
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×280×540
1台(1台)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
関連キーワード