42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止め付き、20cmのステンレスボウルです。お菓子作りからお料理まで幅広くお使いいただけます。
材質SUS201・底シリコン サイズ(cm)20 外寸(mm)直径215×H134 内寸(mm)直径200×H134 対応ガスコンロ不可、食洗機可
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

滑り止め付き、16cmのステンレスボウルです。お菓子作りやお料理まで幅広くでお使いいただけます。
材質SUS201・底シリコン サイズ(cm)16 外寸(mm)直径176×H111 内寸(mm)直径160×H111 対応ガスコンロ不可、食洗機可
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個(1個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

カーブの角度を追求しました。なだらかになりすぎず、急な角度でもなく、ヘラがきっちりあたって混ぜやすい角度にしました。底の面を広くしてヘラ全体で生地をとらえやすくしているため、結果とても生地が混ぜやすくなり、しっかりと材料が混ざっていきます。ボウルが低すぎると、粉や卵生地がこぼれやすくなります。しかし高すぎると混ぜにくく、ゴムベラが立ってしまい生地に的確に当てることができません。ちょうどよく安定して混ぜることができる高さにしました。
仕様食洗機:可、ガスコンロ:可 材質304ステンレス 寸法(mm)直径150×H80(厚さ0.6) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)158×80.6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ハンドミキサーがガツガツと当たっても心配ありません。
用途ご使用前に金気を落とすためにボウルの端から中心に向かってごしごしと7~8回、スポンジの固い部分を使って洗ってください。 材質304ステンレス サイズ(cm)21 内寸法(mm)直径210×H110(厚さ0.6) 外寸(mm)直径220×H110.6 対応食洗機、ガスコンロ 保存方法スタッキングするときは紙や布巾などを挟んでください。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

小嶋ルミ先生監修!市販のボウルの欠点をカバーし不便さを改良した、プロにもぜひ使っていただきたいこだわりのボウル。先生ご自身が図面を書き、3Dの実物大サンプルを作り、大きさ、重さ、立ち上がりのカーブ等、納得のいくまで何度もやりとりした渾身の作です。
仕様食洗機:可、ガスコンロ:可 材質304ステンレス 内寸(mm)直径180×H95(厚さ0.6) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)189×95.6
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷

カーブの角度を追求しました。なだらかになりすぎず、急な角度でもなく、ヘラがきっちりあたって混ぜやすい角度にしました。底の面を広くしてヘラ全体で生地をとらえやすくしているため、結果とても生地が混ぜやすくなり、しっかりと材料が混ざっていきます。ボウルが低すぎると、粉や卵生地がこぼれやすくなります。しかし高すぎると混ぜにくく、ゴムベラが立ってしまい生地に的確に当てることができません。ちょうどよく安定して混ぜることができる高さにしました。
仕様食洗機:可、ガスコンロ:可 材質304ステンレス 寸法(mm)直径240×H125(厚さ0.6) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×125.6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

兵庫県三田市の有名パティスリー「パティシエ エスコヤマ」のオーナーシェフである小山シェフ監修のステンレス製ボウルです。小山シェフこだわりの形状は、質の良いお菓子作りに最適!。GOOD AIR IN BOWLの特徴は、囲い込むような独特の形状。底面が小さいので横幅が狭くなっていて、さらに深さがあります。この形状はプロが使うミキサーと同じような形をしており、生地がボウルの周り全体に薄く広がらず、全体をしっかりと均一に混ぜる事ができるので空気が入りやすく質の良い生地に仕上がります。そのため、別立て法のロールケーキ生地1枚分などの非常に少ない卵黄でも十分に泡立つことができます。また、こちらのボウルは特許庁に意匠登録されています。小山シェフが創作した世界にひとつのボウルです。
仕様ガスコンロ:可 材質SUS304 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×119
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

兵庫県三田市の有名パティスリー「パティシエ エスコヤマ」のオーナーシェフである小山シェフ監修のステンレス製ボウルです。小山シェフこだわりの形状は、質の良いお菓子作りに最適!。GOOD AIR IN BOWLの特徴は、囲い込むような独特の形状。底面が小さいので横幅が狭くなっていて、さらに深さがあります。この形状はプロが使うミキサーと同じような形をしており、生地がボウルの周り全体に薄く広がらず、全体をしっかりと均一に混ぜる事ができるので空気が入りやすく質の良い生地に仕上がります。そのため、別立て法のロールケーキ生地1枚分などの非常に少ない卵黄でも十分に泡立つことができます。また、こちらのボウルは特許庁に意匠登録されています。小山シェフが創作した世界にひとつのボウルです。
仕様ガスコンロ:可 材質SUS304 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×124
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

兵庫県三田市の有名パティスリー「パティシエ エスコヤマ」のオーナーシェフである小山シェフ監修のステンレス製ボウルです。小山シェフこだわりの形状は、質の良いお菓子作りに最適!。GOOD AIR IN BOWLの特徴は、囲い込むような独特の形状。底面が小さいので横幅が狭くなっていて、さらに深さがあります。この形状はプロが使うミキサーと同じような形をしており、生地がボウルの周り全体に薄く広がらず、全体をしっかりと均一に混ぜる事ができるので空気が入りやすく質の良い生地に仕上がります。そのため、別立て法のロールケーキ生地1枚分などの非常に少ない卵黄でも十分に泡立つことができます。また、こちらのボウルは特許庁に意匠登録されています。小山シェフが創作した世界にひとつのボウルです。
仕様ガスコンロ:可 材質SUS304 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×129
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

パンチングメッシュ加工。水切れが良く、長持ちします。
材質ステンレス 寸法(Φ×mm)外径167×60
1個(1個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

材質21-0ステンレス 容量(L)45 外径×高さH(Φmm×mm)646×H220 寸法(Φ×mm)外646×H220
1個(1個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質21-0ステンレス 容量(L)25 外径×高さH(Φmm×mm)543×H197 寸法(Φ×mm)外543×H197
1個(1個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

簡単にフリルや花びらが絞れる口金です。
材質ステンレス 寸法(mm)口先:直径約20、全体:最大直径約31×H60
1個(1個)
589 税込648
4日以内出荷

パンチングメッシュ加工。水切れが良く、長持ちします。
材質ステンレス 寸法(Φ×mm)外径254×85
1個(1個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

パンチングメッシュ加工。水切れが良く、長持ちします。
材質ステンレス 寸法(Φ×mm)外径197×75
1個(1個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

耐酸性のため、腐食に強いです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)外径:355×126 容量(L)8.2 外径×高さH(Φmm×mm)355×126
1個(1個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

耐酸性のため、腐食に強いです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)外径:230×82 容量(L)2.2 外径×高さH(Φmm×mm)230×82
1個(1個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

バラバラにならずに、焼き上がりにさっと取り出せる機能的なボールチェーンタイプのパイ重しです。 収納に便利なケース付。
材質ステンレススチール 質量(g)108
1個(1個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

耐酸性のため、腐食に強いです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)外径:450×159 容量(L)16.2 外径×高さH(Φmm×mm)450×159
1個(1個)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

耐酸性のため、腐食に強いです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)外径:325×115 容量(L)6.3 外径×高さH(Φmm×mm)325×115
1個(1個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

材質21-0ステンレス 容量(L)35 外径×高さH(Φmm×mm)589×H210 寸法(Φ×mm)外589×H210
1個(1個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

耐酸性のため、腐食に強いです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)外径:120×50 容量(L)0.36 外径×高さH(Φmm×mm)120×50
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

耐酸性のため、腐食に強いです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)外径:417×148 容量(L)12.6 外径×高さH(Φmm×mm)417×148
1個(1個)
8,098 税込8,908
4日以内出荷

耐酸性のため、腐食に強いです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)外径:293×105 容量(L)4.55 外径×高さH(Φmm×mm)293×105
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

耐酸性のため、腐食に強いです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)外径:262×94 容量(L)3.2 外径×高さH(Φmm×mm)262×94
1個(1個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

耐酸性のため、腐食に強いです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)外径:169×62 容量(L)0.85 外径×高さH(Φmm×mm)169×62
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

耐酸性のため、腐食に強いです。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)外径:145×52 容量(L)0.57 外径×高さH(Φmm×mm)145×52
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質18-8ステンレス 容量(L)45 外径×高さH(Φmm×mm)646×H220 寸法(Φ×mm)外646×H220
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質18-8ステンレス 容量(L)25 外径×高さH(Φmm×mm)543×H197 寸法(Φ×mm)外543×H197
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スリムタイプなので、小さめのボウルや計量カップでの混ぜ合わせに便利なウィスクです。 茶せん形状で、底あたりがよく効率的に混ぜられて、汚れがたまりにくい形状です。 衛生的なオールステンレス製。
材質18-8ステンレススチール 寸法(mm)224×35×H35 質量(g)93 食器洗浄機
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

伸縮性でシンク下など限られたスペースを有効活用できるフライパンラック。 フライパン・蓋と、ボウルやザルを3個ずつ横向きに収納できます。 サイドアーム付きでフライパンの持ち手が安定して出し入れもらくらくです。 仕切りパーツの先端には、ステンレスボトルがかけられます。 接地面に傷をつけにくくする滑り止め付き。
仕様【IH調理器具】不可、【ガスコンロ】不可、【オーブン】不可 材質鉄(粉体塗装加工)、シリコーン樹脂 寸法(mm)315~570×190×高さ180 レンジ不可 食器洗浄機×
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群! 本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。 高温・低温の調理にも使用が可能です。 柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
材質シリコンゴム 芯棒:ステンレス 寸法(mm)約57×264 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。高温・低温の調理もOK。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0) 質量(g)94 外寸(mm)57×264 対応【不可】食洗機、電子レンジ 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
1個
879 税込967
当日出荷

へらのクリーナー部分はボウルの画面にぴったり沿う設計。 つなぎ目の無い、シリコン一体型なので汚れにくく清潔。 へらの上部の形状は保存ビンの肩の部分も残さずきれいにすくえる設計。 耐熱温度の高いシリコン材を使用しているので、木べらのように加熱調理にもお使い頂けます。
材質本体:シリコーンゴム(耐熱200℃)芯:ステンレススチール 寸法(mm)258×55×11
1本(1本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群! 本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。 高温・低温の調理にも使用が可能です。 柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。 一体成型の為汚れがつきにくく、衛生的。
材質シリコンゴム 芯棒/ステンレス 寸法(mm)約30×257 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料を残さず移し替えなどにも適しています。 小さめのボウルや計量カップなどにもフィットするヘラ形状。 スリムサイズなので、合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。 レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。 シリコーン一体成形。
材質本体:シリコーンゴム/芯材:ステンレススチール 寸法(mm)222×30×H8 質量(g)57 耐熱温度(℃)200 食器洗浄機
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。 特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。 ブラスト加工されていないため、使い始めは(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。 ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
仕様【オーブン】不可 材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)210×43 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
999 税込1,099
4日以内出荷

ポテトサラダやマッシュポテトを作る際に、とっても便利で使いやすいマッシャーです。 ボウルや平らなお皿の上で2、3度ギュッと潰せばマッシュの出来上がり。 じゃがいも以外にも、さつまいもやかぼちゃなどをマッシュする際にもぜひご使用ください。 手にフィットする形のハンドルは持ちやすく、短めで使いやすいデザインとなっています。 ・初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。 ・安定した場所で使用して下さい。
材質金属部/ステンレス ハンドル/ナイロン樹脂 寸法(mm)直径約83×232 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

プラネタリーミキシングでボゥル内の最大59箇所をタッチしながら均一に練り込み、混ぜ込みを実現する。 10段階の速度調節レバーでゆっくりとしたかき混ぜから高速攪拌で調理可能。 高速攪拌の際も振動も全く問題ない安全性・業務用としても使用可能な耐久性を持っています。 多種多様なアタッチメントを取付けることで、フードグラインダーやパスタメーカー、ジューサーなど様々なキッチン家電に早変わりします。 注入用カバー:攪拌時に材料がボウルから飛び散るのを防止します。また、攪拌中に材料を簡単に追加して注入できるようになります。
付属品ステンレスボウル4.8L、ワイヤーホイップ、ドゥーフック、平面ビーター、注入用カバー、フードグラインダー 材質ダイキャスト、メタル、ステンレス 質量(kg)13.5 レッド 容量(L)4.8 定格時間(分)15
1台(1台)
51,980 税込57,178
4日以内出荷