砂糖を使用した食品の調理や、下ごしらえに最適なボウルです。
特に加熱しながら食品を攪拌・捏ねる工程において、銅の優れた熱伝導性が力を発揮します。
ボウルの底が球状になっているので、材料が溜まりにくく均等に混ざりやすいです。
銅の特性の熱伝導性が材料にムラなく熱を伝え、滑らかで均等な仕上がりとなります。
餡子やカスタードクリームなどに適しており、まろやかで優しい味わいに仕上がります。
使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。
スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質本体:銅、取っ手:鋳鉄
寸法(mm)直径278×310×H110
質量(g)1100
容量(L)4
内寸(mm)260
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
砂糖を使用した食品の調理や、下ごしらえに最適なボウルです。
特に加熱しながら食品を攪拌・捏ねる工程において、銅の優れた熱伝導性が力を発揮します。
ボウルの底が球状になっているので、材料が溜まりにくく均等に混ざりやすいです。
銅の特性の熱伝導性が材料にムラなく熱を伝え、滑らかで均等な仕上がりとなります。
餡子やカスタードクリームなどに適しており、まろやかで優しい味わいに仕上がります。
使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。
スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質本体:銅、取っ手:鋳鉄
質量(g)1580
容量(L)7
内寸(mm)320
寸法(Φ×mm)直径340×370×H130
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
砂糖を使用した食品の調理や、下ごしらえに最適なボウルです。
特に加熱しながら食品を攪拌・捏ねる工程において、銅の優れた熱伝導性が力を発揮します。
ボウルの底が球状になっているので、材料が溜まりにくく均等に混ざりやすいです。
銅の特性の熱伝導性が材料にムラなく熱を伝え、滑らかで均等な仕上がりとなります。
餡子やカスタードクリームなどに適しており、まろやかで優しい味わいに仕上がります。
使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。
スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質本体:銅、取っ手:鋳鉄
質量(g)760
容量(L)2
内寸(mm)200
寸法(Φ×mm)直径230×260×H100
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
工業用にも使われる特殊な素材(シンジオタクチックポリスチレン)を使っており、耐冷・耐熱温度が-40~230℃まで使用できます。
プラスチック特有の軽さ・丈夫さはもちろん、冷凍冷蔵保存・解凍、電子レンジやオーブンも使用できます。
独自の空気調節構造で蒸気を適度に逃し、容器内を高圧力に保つことで短時間で加熱できます。
国内の自社工場で製造しています。
6種の加熱調理機能(煮物・蒸し物・茹で物・炒め物・炊飯・オーブン調理)が可能です。
その他、保存容器の機能、ミキシングボウル機能、ストレイナー機能、下ごしらえ機能があります。
【電子レンジ加熱時】容器に加熱したい食材や料理を入れて、「加熱調理」ポジションでフタをし、適した時間のレンジ加熱をしてください。
フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)が合う位置でフタをします。
【冷凍・冷蔵保存時】容器に保存したい食材や料理を入れて、「保存」ポジションでフタをして保存してください。
フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)のない方を合わせてフタをします。
【オーブン調理時】容器本体に食材や料理を入れて、フタをしないでオーブン調理をしてください。
【使用可能なオーブン】電子レンジオーブン機能で230℃以下の温度設定の場合※オーブントースターは使用不可
【お手入れ方法】
使用後は柔らかいスポンジで、台所用中性洗剤を使いきれいに洗浄。
容器に色移りした時は、食器用の漂白剤を使用してください。
食品の色移りは本品の機能や性能に支障をきたしません。
容器のにニオイを取る方法は、取扱説明書に記載してあります。
仕様【オーブン】可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質スチロール樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)、ポリプロピレン
質量(kg)1
容量(mL)ラージ1320、スモール670、スクエアディッシュ900
規格3個セット
レンジ可
耐熱温度(℃)230(フタは50)
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)
1セット(1セット)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
関連キーワード