調理器具・食器・野菜・果物の洗浄用洗剤です。
優れた洗浄力、豊かな泡立ちと素早い泡切れ。
リサイクリエコ容器使用
用途厨房内の調理器具、食器、野菜、果物類の洗浄
容量(L)5
商品タイプ業務用
1本(1本)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
業務用フレンチサイズのシルパンです。メッシュ状になっています。
用途グラスファイバーをシリコンでコーティングしているため、新品の状態ですとシリコン特有の匂いがすることがありますが、使用していくうちに改善されていきます。また焼きあがったお菓子には匂い移りはしません。気になる場合は、一度食器用洗剤で洗った後に重曹を振りかけて少しおいてからスポンジなどで軽くこすり洗いをしてください。その後再度食器用洗剤で洗って頂くとベタベタしなくなります。重曹&レモン汁を入れたお湯にしばらくつけておくのも効果的です。シルパンの溝に入り込んだ生地などは、食器洗剤を溶かしたお湯に浸けた後にスポンジのやわらかい方でこすると落ちます。それでも落ちない場合は、やわらかめの歯ブラシなどで掻き出すようにするときれいになります。
材質シリコン・グラスファイバー
外寸(mm)584×385(縁幅20)
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-40
使用後の手入方法ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード