BeHAUS
バキュームブロワガンT-222 本体
T-222用の本体です。
用途
T-222用の本体として
適合機種
T-222
材質
本体/アルミダイカスト
本体寸法(mm)
118×132×42
本体質量(g)
195
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191800
No.1
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください