BeHAUS
バキュームブロワガンT-222 エンドキャップ
T-222用のエンドキャップです。
用途
T-222用のエンドキャップとして
適合機種
T-222
材質
本体/アルミ合金
本体寸法(mm)
38.5×38.5×45
本体質量(g)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191538
No.5
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください