「自動車空気入れ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
全長(mm)185
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)100
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
モノタロウ
¥829
税込¥912
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)66
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)92
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに
材質スチール
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(g)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16
チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ
適合流体空気
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途自転車・自動車の空気入れに。
弁の種類クローズタイプ
付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)75
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに
材質スチール
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(g)55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16
チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに
口径(Φmm)【スプレーガン】1.5
セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ
最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
ホース長さ(m)5
カップ容量(mL)750
適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)
ノズルねじ径G1/8
計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業に
セット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)
材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮
ねじ径(ノズル)G1/8
最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)
本体質量(g)700
測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa
適合流体空気
ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード